ENERPAC MZ Series อะแดปเตอร์ล็อคบนท่อตัวเมีย
สไตล์ | รุ่น | มิติ A | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ D | สำหรับใช้กับความจุกระบอกสูบ | ความเข้ากันได้ของซีรี่ส์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MZ4013 | 0.25 " | - | - | - | 2.5 ตัน | RCS | ฿1,500 | |
B | MZ1052 | 1 1/4"-11 1/2 NPT | 3.81 " | 1.31 " | - | 5 ตัน | RC | ฿6,580 | |
C | MZ4011 | 3/4 "-14 NPT | 1.95 " | 3" | 1 1/2"-16 ยูเอ็น | 2.5 ตัน | RCS | ฿20,006 | |
B | MZ4009 | 3/4 "-14 NPT | 2.56 " | 0.75 " | - | 2.5 ตัน | RCS | ฿7,363 | |
D | MZ4010 | 3/4 "-14 NPT | 4.5 " | 1.25 " | 2.5 " | 2.5 ตัน | RCS | ฿19,844 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เบ็ดเบ็ดเตล็ด
- พลั่วขุด
- ถังและถัง
- การแบ่งประเภทตัวเว้นระยะและตัวรอง
- แดมเปอร์มอเตอร์
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- การควบคุม HVAC
- การใส่เกียร์
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- DYNAQUIP CONTROLS บอลวาล์วนิวเมติกทองเหลือง
- DYNABRADE ชุดประกอบล้อหน้าสัมผัสเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 "
- HOFFMAN แผงยึด
- ANVIL ปลั๊กกระทิงหนักพิเศษ
- ENERPAC เครื่องตัดซีรีส์ EDCH
- SMC VALVES โซลินอยด์วาล์ว Vz400 ซีรี่ส์
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืนเม็ดกลม EZ Kleen
- BROWNING ชุดต่อมบรรจุ TorqTaper Plus Series