กระบอกสูบไฮดรอลิก ENERPAC RD Series
สไตล์ | รุ่น | ความจุกระบอกสูบล่วงหน้าที่ 5000 psi | ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต | ความจุ | ความจุกระบอกสูบหดกลับที่ 5000 psi | ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ | การหดกลับของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ | ความยาวของเกลียวฐานภายใน | ขนาดเกลียวฐานภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RD41 | ปอนด์ 3900 | 1.88 " | 4 ตัน | ปอนด์ 1720 | 0.79 ตร.ม. | 0.34 ตร.ม. | 0.35 " | 1 1/8 "-20 | ฿75,555 | |
A | RD43 | ปอนด์ 3900 | 1.88 " | 4 ตัน | ปอนด์ 1720 | 0.79 ตร.ม. | 0.34 ตร.ม. | 0.35 " | 1 1/8 "-20 | ฿92,063 | |
A | RD46 | ปอนด์ 3900 | 1.88 " | 4 ตัน | ปอนด์ 1720 | 0.79 ตร.ม. | 0.34 ตร.ม. | 0.35 " | 1 1/8 "-20 | ฿100,073 | |
A | RD96 | ปอนด์ 9000 | 2.27 " | 9 ตัน | ปอนด์ 4910 | 1.77 ตร.ม. | 0.98 ตร.ม. | 0.55 " | 1 11/16 "-18 | ฿130,179 | |
A | RD91 | ปอนด์ 9000 | 2.27 " | 9 ตัน | ปอนด์ 4910 | 1.77 ตร.ม. | 0.98 ตร.ม. | 0.55 " | 1 11/16 "-18 | ฿110,939 | |
A | RD910 | ปอนด์ 9000 | 2.27 " | 9 ตัน | ปอนด์ 4910 | 1.77 ตร.ม. | 0.98 ตร.ม. | 0.55 " | 1 11/16 "-18 | ฿127,219 | |
A | RD93 | ปอนด์ 9000 | 2.27 " | 9 ตัน | ปอนด์ 4910 | 1.77 ตร.ม. | 0.98 ตร.ม. | 0.55 " | 1 11/16 "-18 | ฿112,071 | |
A | RD1610 | ปอนด์ 15500 | 2.9 " | 16 ตัน | ปอนด์ 8300 | 3.14 ตร.ม. | 1.66 ตร.ม. | 0.94 " | 2 3/16 "-16 | ฿183,169 | |
A | RD166 | ปอนด์ 15500 | 2.9 " | 16 ตัน | ปอนด์ 8300 | 3.14 ตร.ม. | 1.66 ตร.ม. | 0.94 " | 2 3/16 "-16 | ฿153,916 | |
A | RD2510 | ปอนด์ 24500 | 3.5 " | 25 ตัน | ปอนด์ 10750 | 4.91 ตร.ม. | 2.15 ตร.ม. | 1.02 " | 2 3/4 "-16 | ฿286,134 | |
A | RD256 | ปอนด์ 24500 | 3.5 " | 25 ตัน | ปอนด์ 10750 | 4.91 ตร.ม. | 2.15 ตร.ม. | 1.02 " | 2 3/4 "-16 | ฿242,025 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล้อนิวเมติกและยางตัน
- รถบรรทุกเอียง
- อัลตราโซนิกเครื่องตรวจจับการรั่วไหล
- เครื่องมือทดสอบยานยนต์
- ตะขอม้วน
- ประแจ
- รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- สิ่งห่อหุ้ม
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- MASTER LOCK แก้ไขกลอนมุมเย็บเล่ม
- PETERSEN PRODUCTS ปลั๊กท่อ 151 Series
- DORMONT 16100 ขั้วต่อแก๊ส Blue Hose Series
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1/2-32 Un
- APOLLO VALVES RP40 ซีรี่ส์ Air Gap Drain Kits
- APOLLO VALVES ข้อต่อแข็ง
- MAG-MATE เครื่องมือหยิบแม่เหล็ก
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 5943 ซีรีส์
- BOSTON GEAR หนอนชุบแข็งเหล็ก Diametral Pitch 12 ตัว