Enerpac ถ.43 | กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 4 ตัน ความจุ ระยะชัก 3.13 นิ้ว Double-acting | 18y544 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC RD43 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 4 ตัน ความจุ ระยะชัก 3.13 นิ้ว Double-Acting | AA8KTZ 18Y544

ENERPAC RD43 กระบอกไฮดรอลิกสำหรับใช้งานทั่วไป 4 ตัน ความจุ 3.13 นิ้ว ความยาวช่วงชัก XNUMX จังหวะ

In Stock
รายการ: AA8KTZ รุ่น: RD43ข้ามอ้างอิง: 18Y544
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
฿92,063 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกไฮดรอลิก
ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต1.88 "
ความจุ4 ตัน
ความยาวมิติการติดตั้ง Clevis Eye12.12 "
ขนาดการติดตั้ง Clevis Eye M1.61 "
ขนาดการติดตั้ง Clevis Eye ความยาวโดยรวม15.25 "
ความสูงที่ยุบ9.31 "
ความยาวด้ายคอ0.44 "
ขนาดเกลียวคอ1 3/8 "-12
กระบอกสูบ1"
ความจุกระบอกสูบล่วงหน้าที่ 5000 psiปอนด์ 3900
ความจุกระบอกสูบหดกลับที่ 5000 psiปอนด์ 1720
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ0.79 ตร.ม.
การหดกลับของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ0.34 ตร.ม.
ประเภทกลับกระบอกสูบการแสดงสองครั้ง, การคืนไฮดรอลิก
ขยายความสูง12.44 "
เสร็จสิ้นทาสี
ความยาวของเกลียวฐานภายใน0.35 "
ขนาดเกลียวฐานภายใน1 1/8 "-20
ความยาว8.38 "
ความกว้างของลิงค์1.13 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า4 ตันสั้น
สูงสุด การดึงความจุกระบอกสูบ2 ตันสั้น
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความจุน้ำมันล่วงหน้า2.45 ลบ.ม. ใน.
การดึงความจุน้ำมัน1.07 ลบ.ม. ใน.
ภายนอก Dia.2"
ลูกสูบ Dia0.75 "
ขนาดเกลียวนอกของลูกสูบ1 / 2 "-20
ความยาวของเกลียวลูกสูบ0.75 "
ประเภทลูกสูบของแข็ง
อานยื่นออกมาจากลูกสูบ0.94 "
ลากเส้น3.13 "
ด้านบนเพื่อถอนพอร์ต1.88 "
UPC662005305230

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.81
ความสูงของเรือ (ซม.)9.53
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8412210030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุกระบอกสูบล่วงหน้าที่ 5000 psiฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ตความจุความจุกระบอกสูบหดกลับที่ 5000 psiความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพการหดกลับของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพความยาวของเกลียวฐานภายในขนาดเกลียวฐานภายในราคา
ENERPAC RD1610 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 16 ตัน ความจุ ยาว 10.25 นิ้ว | AA8KTU 18Y539 RD1610ปอนด์ 155002.9 "16 ตันปอนด์ 83003.14 ตร.ม.1.66 ตร.ม.0.94 "2 3/16 "-16฿183,169
ENERPAC RD166 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 16 ตัน ความจุ ยาว 6.25 นิ้ว | AA8KTV 18Y540 RD166ปอนด์ 155002.9 "16 ตันปอนด์ 83003.14 ตร.ม.1.66 ตร.ม.0.94 "2 3/16 "-16฿153,916
ENERPAC RD2510 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 25 ตัน ความจุ ยาว 10.25 นิ้ว | AA8KTW 18Y541 RD2510ปอนด์ 245003.5 "25 ตันปอนด์ 107504.91 ตร.ม.2.15 ตร.ม.1.02 "2 3/4 "-16฿286,134
ENERPAC RD256 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 25 ตัน ความจุ ยาว 6.25 นิ้ว | AA8KTX 18Y542 RD256ปอนด์ 245003.5 "25 ตันปอนด์ 107504.91 ตร.ม.2.15 ตร.ม.1.02 "2 3/4 "-16฿242,025
ENERPAC RD41 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 4 ตัน ความจุ ระยะชัก 1.13 นิ้ว Double-Acting | AA8KTY 18Y543 RD41ปอนด์ 39001.88 "4 ตันปอนด์ 17200.79 ตร.ม.0.34 ตร.ม.0.35 "1 1/8 "-20฿75,555
ENERPAC RD46 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 4 ตัน ความจุ ช่วงชัก 6.13 นิ้ว Double-Acting | AA8KUA 18Y545 RD46ปอนด์ 39001.88 "4 ตันปอนด์ 17200.79 ตร.ม.0.34 ตร.ม.0.35 "1 1/8 "-20฿100,073
ENERPAC RD91 กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 9 ตัน ความจุ ระยะชัก 1.13 นิ้ว Double-Acting | AA8KUB 18Y546 RD91ปอนด์ 90002.27 "9 ตันปอนด์ 49101.77 ตร.ม.0.98 ตร.ม.0.55 "1 11/16 "-18฿110,939

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC RD43 กระบอกไฮดรอลิกสำหรับใช้งานทั่วไป 4 ตัน ความจุ 3.13 นิ้ว ความยาวช่วงชัก XNUMX จังหวะ
฿92,063 / หน่วย