แคลมป์สวิงซีรีส์ ENERPAC SLR หน้าแปลนด้านล่าง
สไตล์ | รุ่น | ขนาด C1 | แรงหนีบ | จังหวะการหนีบ | มิติ D | มิติ D1 | มิติ D2 | มิติ F | มิติ G | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLRD21 | 3.78 " | ปอนด์ 500 | 0.32 " | 1.1 " | 1.86 " | 1.77 " | 0.39 " | SAE # 2 | ฿42,067 | |
B | SLRS21 | 3.78 " | ปอนด์ 475 | 0.32 " | 1.1 " | 1.86 " | 1.77 " | 0.39 " | SAE # 2 | ฿39,011 | |
B | SLRS51 | 4.57 " | ปอนด์ 1100 | 0.39 " | 1.37 " | 2.13 " | 2.25 " | 0.63 " | SAE # 4 | ฿39,094 | |
A | SLRD51 | 4.57 " | ปอนด์ 1250 | 0.39 " | 1.37 " | 2.13 " | 2.25 " | 0.63 " | SAE # 4 | ฿38,476 | |
B | SLRS121 | 5.56 " | ปอนด์ 2400 | 0.5 " | 1.87 " | 2.62 " | 2.88 " | 0.87 " | SAE # 4 | ฿50,909 | |
A | SLRD121 | 5.56 " | ปอนด์ 2600 | 0.5 " | 1.87 " | 2.62 " | 2.88 " | 0.87 " | SAE # 4 | ฿36,218 | |
A | SLRD351 | 6.19 " | ปอนด์ 7600 | 0.63 " | 3.14 " | 3.94 " | 3.5 " | 1.5 " | SAE # 4 | ฿78,769 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจรวมกัน
- สวิตช์ระดับของเหลว
- บอลวาล์วที่กระตุ้นด้วยลม
- แบนเนอร์และโปสเตอร์ความปลอดภัย
- ตัวล็อคลูกบิดประตู
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- ของเหลวในเครื่องจักร
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- ตัวดึงและตัวแยก
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- RUBBERMAID ถังขยะ
- SCHNEIDER ELECTRIC 30 มม., 2NO / 2NC, สวิตช์จอยสติ๊ก
- DEWALT บิตฟีดตัวเอง
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS สปริงวาล์วปีกผีเสื้อ
- DIXON บอลวาล์วฟูลพอร์ต
- PARKER ข้อต่อท่อลมและเครื่องมือ
- ANVIL ปลั๊กกระทิงท่อประปามาตรฐาน
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P403 เสื้อยืดถนนสุขาภิบาล Spigot x Hub x Hub
- MILLER BY HONEYWELL เข็มขัดรัดตัว D-Ring คู่พร้อมแผ่นรอง