Enerpac Slrs121 | สวิงแคลมป์, แรง 2400 ปอนด์, ออกฤทธิ์เดี่ยว, เลี้ยวขวา, หน้าแปลนล่าง | 5uwu2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

แคลมป์สวิง ENERPAC SLRS121, แรง 2400 ปอนด์, ออกฤทธิ์เดี่ยว, เลี้ยวขวา, หน้าแปลนล่าง | AE6TCW 5UWU2

ENERPAC แคลมป์สวิง SLRS121, แรง 2400 ปอนด์, ออกฤทธิ์เดี่ยว, เลี้ยวขวา, หน้าแปลนล่าง

In Stock
รายการ: AE6TCW รุ่น: SLRS121ข้ามอ้างอิง: 5UWU2

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿50,909 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขนหนีบ
แรงหนีบปอนด์ 2400
จังหวะการหนีบ0.5 "
แคลมป์พื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ0.63 ตร.ม.
ประเภทกลับกระบอกสูบการแสดงเดี่ยว
มิติ A6.75 "
มิติข้อมูล C4.46 "
ขนาด C15.56 "
มิติ D1.87 "
มิติ D12.62 "
มิติ D22.88 "
มิติ F0.87 "
มิติ GSAE # 4
ขนาด H0.61 "
มิติ K1.2 "
มิติข้อมูล N0.99 "
มิติ P2.03 "
มิติ Q3/8 "-16 UNC
มิติ S2.048 "
มิติ T2.44 "
มิติ U2.5 "
มิติ V0.35 "
มิติ X0.717 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด การไหลของน้ำมัน100 ลบ.ม. นิ้ว / นาที
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. แรงดันใช้งาน500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทการติดตั้งหน้าแปลนล่าง
จำนวนสลักเกลียว3
ความจุน้ำมันหนีบ0.7 ลบ.ม. ใน.
การหมุนขวา
ลากเส้น1.1 "
มุมสวิง30 องศา, 60 องศา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.03
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)23.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8412210030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • มุมสวิง (90 องศา)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด C1แรงหนีบจังหวะการหนีบมิติ Dมิติ D1มิติ D2มิติ Fมิติ Gราคา
แคลมป์สวิง ENERPAC SLRS21, แรง 475 ปอนด์, ออกฤทธิ์เดี่ยว, เลี้ยวขวา, หน้าแปลนล่าง | AE6TCU 5UWU0 SLRS213.78 "ปอนด์ 4750.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2฿39,011
แคลมป์สวิง ENERPAC SLRS51, แรง 1100 ปอนด์, ออกฤทธิ์เดี่ยว, เลี้ยวขวา, หน้าแปลนล่าง | AE6TCV 5UWU1 SLRS514.57 "ปอนด์ 11000.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4฿39,094
แคลมป์สวิง ENERPAC SLRD21, แรง 500 ปอนด์, การแสดงสองครั้ง, เลี้ยวขวา, หน้าแปลนล่าง | AE6TDA 5UWU6 SLRD213.78 "ปอนด์ 5000.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2฿42,067
แคลมป์สวิง ENERPAC SLRD51, แรง 1250 ปอนด์, การแสดงสองครั้ง, เลี้ยวขวา, หน้าแปลนล่าง | AE6TDB 5UWU7 SLRD514.57 "ปอนด์ 12500.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4฿38,476
แคลมป์สวิง ENERPAC SLRD121, แรง 2600 ปอนด์, การแสดงสองครั้ง, เลี้ยวขวา, หน้าแปลนล่าง | AE6TDC 5UWU8 SLRD1215.56 "ปอนด์ 26000.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4฿36,218
แคลมป์สวิง ENERPAC SLRD351, แรง 7600 ปอนด์, การแสดงสองครั้ง, เลี้ยวขวา, หน้าแปลนล่าง | AF8KTF 26VZ45 SLRD3516.19 "ปอนด์ 76000.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 4฿78,769

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC แคลมป์สวิง SLRS121, แรง 2400 ปอนด์, ออกฤทธิ์เดี่ยว, เลี้ยวขวา, หน้าแปลนล่าง
฿50,909 / หน่วย