ตลับลูกปืนหน้าแปลน DAYTON 4 พร้อมเม็ดมีดลูกปืน
สไตล์ | รุ่น | มิติ F | ขนาดรูสลัก | ขนาดสลักเกลียว | ขนาด H | มิติ J | ความจุโหลดแบบไดนามิก | ศูนย์รูยึด | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1F552 | 1.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3/8 | 3/8 | 2,152 ปอนด์ | 2.125 " | 1.031 " | ฿2,234 | |
A | 1F550 | 1.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3/8 | 3/8 | 2,152 ปอนด์ | 2.125 " | 1.031 " | ฿3,053 | |
A | 1F546 | 1.25 " | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 7/16 | 7/16 | 3,153 ปอนด์ | 2.75 " | 1.25 " | ฿3,366 | |
A | 1F548 | 1.125 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 7/16 | 3/8 | 2,877 ปอนด์ | 2.5 " | 1.125 " | ฿3,208 |
4 โบลท์แปลนแบริ่งพร้อมลูกปืนแทรก
ตลับลูกปืนหน้าแปลน Dayton 4 ใช้สำหรับรองรับเพลาในสภาวะที่พื้นผิวติดตั้งตลับลูกปืนตั้งฉากกับแกนเพลา หน่วยเหล่านี้มีเม็ดมีดลูกปืนเหล็กโครเมี่ยม 52100 ช่วยให้เคลื่อนไหวและรองรับได้ มีการหล่อลื่นล่วงหน้าและอัดจารบีใหม่ได้ และมีซีลยางสำหรับป้องกันการปนเปื้อนและคงไว้ซึ่งการหล่อลื่นเพื่อการทำงานที่ราบรื่น หน่วยเหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 200 องศาฟาเรนไฮต์ และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู 3/4 ถึง 1 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วาล์วผสม
- ที่อุดหู
- ตู้เครื่องมือและถังเก็บรถบรรทุก
- อุปกรณ์เลื่อยสายพานไร้สาย
- อุปกรณ์เสริมเครื่องนับชั่วโมง
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- vises
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- FEIN POWER TOOLS ถุงกรองไมครอน
- GRAINGER ลูกล้อก้านหมุน
- KERN AND SOHN อะแดปเตอร์เมน
- 3M แผ่นขัดม้วนเคลือบ
- ACROVYN มุมด้านใน กันกระแทก Ozark
- BANJO FITTINGS บูช
- WATTS เครื่องปรับความดันแก๊ส
- WATTS เครื่องกรอง In-Line V
- VESTIL คอนเทนเนอร์แบบโซ่ ECH Series
- BOSTON GEAR 10 Diametral Pitch ไม่ใช่เฟืองเดือยโลหะ