Dayton 1f546 | แบริ่งหน้าแปลน 1 นิ้ว Bore | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 1F546 หน้าแปลนติดแบริ่ง รู 1 นิ้ว | AA9TGR

DAYTON 1F546 แบริ่งเมาท์หน้าแปลน 1 นิ้ว Bore

In Stock
รายการ: AA9TGR รุ่น: 1F546

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿3,366 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งติดหน้าแปลน
วัสดุแบริ่งเหล็ก 52100
ประเภทแบริ่งลูกบอล
ขนาดรูสลัก7 / 16 "
ขนาดสลักเกลียว7 / 16 "
เจาะ Dia1"
มิติข้อมูล B3.75 "
มิติข้อมูล C2.75 "
มิติ D2.375 "
มิติ E2.75
มิติ F1.25 "
ขนาด H7/16
มิติ J7/16
มิติข้อมูล L1-1/4
ความจุโหลดแบบไดนามิก3,153 ปอนด์
เสร็จสิ้นชุบกันสนิม
วัสดุที่ใช้ผลิตสังกะสีหล่อ
สิ่งที่ใส่เข้าไปตลับลูกลื่น
แทรกวัสดุ52100 โครเมี่ยมสตีล
แทรกประเภทลูกบอล
ประเภทการล็อคชุดสกรู
ศูนย์รูยึด2.75 "
จำนวนสลักเกลียว4
ความสูงโดยรวม1.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.75 "
ความกว้างโดยรวม3.75 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่1,768 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-30 องศาถึง 200 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8483208040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Fขนาดรูสลักขนาดสลักเกลียวขนาด Hมิติ Jความจุโหลดแบบไดนามิกศูนย์รูยึดความสูงโดยรวมราคา
DAYTON 1F548 แบริ่งติดหน้าแปลน 3/4 นิ้ว เจาะ | AA9TGT 1F5481.125 "3 / 8 "3 / 8 "7/163/82,877 ปอนด์2.5 "1.125 "฿3,208
DAYTON 1F550 หน้าแปลนติดแบริ่ง 5/8 นิ้ว เจาะ | AA9TGU 1F5501.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 ปอนด์2.125 "1.031 "฿3,053
DAYTON 1F552 ตลับลูกปืนแบบติดหน้าแปลน รู 1/2 นิ้ว | AA9TGV 1F5521.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 ปอนด์2.125 "1.031 "฿2,234

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 1F546 แบริ่งเมาท์หน้าแปลน 1 นิ้ว Bore
฿3,366 / หน่วย