LEWISBINS คอนเทนเนอร์แบ่งซีรีส์ Plastibox ปลอดภัย ESD
สไตล์ | รุ่น | ความสูงภายใน | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | วัสดุ | ความสูงภายนอก | ความยาวภายนอก | ความกว้างภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PB22-XXL สีดำ | - | - | - | เทอร์โมพลาสติกโพลิโพรพิลีน | - | - | - | ฿911 | RFQ
|
A | PB41-XXL สีดำ | - | - | - | เทอร์โมพลาสติกโพลิโพรพิลีน | - | - | - | ฿2,096 | RFQ
|
A | PB20-XXL สีดำ | 1.625 " | 6" | 3.5 " | เทอร์โมพลาสติกโพลิโพรพิลีน | 3" | 7" | 4" | ฿539 | |
A | PB10-XXL สีดำ | 2" | 3" | 3.5 " | โพรพิลีน | 2" | 3.5 " | 4" | ฿321 | |
A | PB31-XXL สีดำ | 2.5 " | 8.5 " | 8" | เทอร์โมพลาสติกโพลิโพรพิลีน | 5" | 9.375 " | 8.875 " | ฿1,600 | |
A | PB30-XXL สีดำ | 2.625 " | 8.5 " | 5" | เทอร์โมพลาสติกโพลิโพรพิลีน | 5" | 9.5 " | 5.875 " | ฿1,154 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ระบุความปลอดภัย
- ประแจโซ่และแหนบ
- หัวฉีดเชื่อม
- อุปกรณ์เลื่อยสายพาน
- ตัวกรองดูดสูญญากาศ
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- วัสดุตกแต่ง
- ลวดสลิง
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- ALBION ล้อนิวเมติกหมุน
- FERNCO ข้อต่อป้องกันที่ยืดหยุ่น
- APOLLO VALVES 77F-100 ซีรี่ส์ บอลวาล์วทองเหลืองปลายเกลียวเต็มพอร์ต
- SPEARS VALVES ชุดซ่อมเช็ควาล์ว True Union 2000, FKM
- REELCRAFT รีลท่อส่งกลับแบบควบคุม
- BUSSMANN ฟิวส์หลอดแก้ว Fast Acting ซีรีส์ AGA, 1/4 x 5/8 นิ้ว
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRL สไตล์ BM-R ขนาด 821 เฟืองตัวหนอน Ironman
- GROVE GEAR ชุดหน้าแปลนเอาท์พุต
- BOSTON GEAR 32 Diametral Pitch ทองเหลืองเกียร์ภายใน
- BROWNING NCS ซีรีส์สต็อกเหล็กและเหล็กหล่อเฟืองเดือยเจาะขั้นต่ำ 16 พิทช์