Lewisbins Pb20-xxl ดำ | ภาชนะแบ่งช่องขึ้นรูป ขนาด 7 X 4 X 2.9 นิ้ว สีดำ | 19ปี06 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LEWISBINS PB20-XXL ภาชนะแบ่งแม่พิมพ์สีดำ ขนาด 7 x 4 x 2.9 นิ้ว สีดำ | AF6NLG 19YY06 / PB20-XXL

LEWISBINS PB20-XXL กล่องแบ่งช่องขึ้นรูปสีดำ, ขนาด 7 x 4 x 2.9 นิ้ว, สีดำ

In Stock
รายการ: AF6NLG รุ่น: PB20-XXL สีดำอ้างอิงข้าม: 19YY06 / PB20-XXL
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
฿661 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 24
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องแบ่ง
สีBlack
Dimension7 "x 4" x 2.9 "
ความสูงภายใน1.625 "
ความยาวภายใน6"
ความกว้างภายใน3.5 "
วัสดุเทอร์โมพลาสติกโพลิโพรพิลีน
จำนวนช่องแบ่งยาว0
จำนวนช่องแบ่งสั้น0
ความสูงภายนอก3"
ความยาวภายนอก7"
ความกว้างภายนอก4"
สไตล์สิ่งที่กระโดด
ความต้านทานพื้นผิวน้อยกว่า 1.0 x 10

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS3923100000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงภายในความยาวภายในความกว้างภายในวัสดุความสูงภายนอกความยาวภายนอกความกว้างภายนอกราคา
LEWISBINS PB10-XXL กล่องแบ่งช่องแม่พิมพ์สีดำ ขนาด 3.5 x 4 x 2 นิ้ว สีดำ | AF6NLE 19YY04 / PB10-XXL PB10-XXL สีดำ2"3"3.5 "โพรพิลีน2"3.5 "4"฿316
LEWISBINS PB30-XXL กล่องแบ่งช่องแม่พิมพ์สีดำ ขนาด 9.5 x 5.8 x 5 นิ้ว สีดำ | AF6NLK 19YY09 / PB30-XXL PB30-XXL สีดำ2.625 "8.5 "5"เทอร์โมพลาสติกโพลิโพรพิลีน5"9.5 "5.875 "฿1,187
LEWISBINS PB31-XXL กล่องแบ่งช่องแม่พิมพ์สีดำ ขนาด 9.3 x 8.8 x 5 นิ้ว สีดำ | AF6NLM 19YY11 / PB31-XXL PB31-XXL สีดำ2.5 "8.5 "8"เทอร์โมพลาสติกโพลิโพรพิลีน5"9.375 "8.875 "฿1,644
LEWISBINS PB22-XXL กล่องแบ่งช่องแม่พิมพ์สีดำ ขนาด 6.6 x 8.8 x 2.9 นิ้ว สีดำ | CJ6UTY PB22-XXL สีดำ---เทอร์โมพลาสติกโพลิโพรพิลีน---฿911
RFQ
LEWISBINS PB41-XXL กล่องแบ่งช่องแม่พิมพ์สีดำ ขนาด 12.8 x 11.4 x 6 นิ้ว สีดำ | CJ6UTZ PB41-XXL สีดำ---เทอร์โมพลาสติกโพลิโพรพิลีน---฿2,096
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LEWISBINS PB20-XXL กล่องแบ่งช่องขึ้นรูปสีดำ, ขนาด 7 x 4 x 2.9 นิ้ว, สีดำ
฿661 / หน่วย