บัสมันน์ Tr/0603fa3.5-r | ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, 3.5a, 32vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TR/0603FA3.5-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, 3.5A, 32VAC

In Stock
รายการ: BC9KJK รุ่น: TR/0603FA3.5-R
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
฿25 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ยึดพื้นผิว
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC32 VAC
คะแนนปัจจุบัน3.5A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 24
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม0603 (1608 เมตริก)
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
ความสูง0.48mm
คะแนนขัดจังหวะ35A
ความยาว1.6mm
Mfr. ชุด0603FA
บรรจุภัณฑ์รอก
ประเภทสินค้าฟิวส์ SMD
ความต้านทาน22 MOhms
แรงดันไฟฟ้า (AC)32 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)24VDC
ความกว้าง0.81mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.38

รายละเอียดสินค้า:

  • ซีรี่ส์ 0603FA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCขนาดฟิวส์ / กลุ่มคะแนนขัดจังหวะบรรจุภัณฑ์ความต้านทานราคา
BUSSMANN TR/0603FA500-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, 500mA, 32VAC | BC7UCA TR / 0603FA500-R500mAVDC 500603 (1608 เมตริก)35Aคัทเทปฮิต Ohms฿28
BUSSMANN TR/0603FA1-R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 32VAC/32VDC | BC7XVU TR / 0603FA1-R1AVDC 320603 (1608 เมตริก)35Aคัทเทป150 มิลลิโอห์ม฿28
BUSSMANN TR/0603FA250-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว เป่าเร็ว 250mA 32VAC 5000 แพ็ค | BC7ZNY TR / 0603FA250-R250mAVDC 50603 ฟิวส์ขนาด50Aเทปตัด, ม้วนเม้าส์, รีล-฿30
RFQ
BUSSMANN TR/0603FA4-R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 32VAC/24VDC, 4A | BC8AJH TR / 0603FA4-R4AVDC 240603 (1608 เมตริก)35Aคัทเทป17 มิลลิโอห์ม฿25
BUSSMANN TR/0603FA375-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว เป่าเร็ว 375mA 32VAC 5000 แพ็ค | BC8AZF TR / 0603FA375-R375mAVDC 50603 ฟิวส์ขนาด35Aเทปตัด, ม้วนเม้าส์, รีลฮิต Ohms฿28
RFQ
BUSSMANN TR/0603FA3-R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 32VAC/24VDC | BC8JCG TR / 0603FA3-R3AVDC 240603 (1608 เมตริก)35Aคัทเทป28 มิลลิโอห์ม฿25
BUSSMANN TR/0603FA5-R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 32VAC/24VDC | BC8JVP TR / 0603FA5-R5AVDC 240603 (1608 เมตริก)35Aคัทเทป11 มิลลิโอห์ม฿25

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN TR/0603FA3.5-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, 3.5A, 32VAC
฿25 / หน่วย