BUSSMANN 0603FA ซีรี่ส์ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว
สไตล์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | คะแนนขัดจังหวะ | บรรจุภัณฑ์ | ความต้านทาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR / 0603FA1.5-R | 1.5A | VDC 32 | 0603 (1608 เมตริก) | 35A | คัทเทป | 86 มิลลิโอห์ม | ฿25 | |
A | TR / 0603FA1.25-R | 1.25A | VDC 32 | 0603 (1608 เมตริก) | 35A | รอก | 108 มิลลิโอห์ม | ฿28 | |
A | TR / 0603FA1-R | 1A | VDC 32 | 0603 (1608 เมตริก) | 35A | คัทเทป | 150 มิลลิโอห์ม | ฿28 | |
A | TR / 0603FA2.5-R | 2.5A | VDC 24 | 0603 (1608 เมตริก) | 35A | คัทเทป | 37 MOhms | ฿25 | |
B | TR / 0603FA2-R | 2A | VDC 32 | 603 ฟิวส์ขนาด | 35A | เทปตัด, ม้วนเม้าส์, รีล | 51 MOhms | ฿25 | |
A | TR / 0603FA3.5-R | 3.5A | VDC 24 | 0603 (1608 เมตริก) | 35A | รอก | 22 MOhms | ฿25 | |
A | TR / 0603FA3-R | 3A | VDC 24 | 0603 (1608 เมตริก) | 35A | คัทเทป | 28 มิลลิโอห์ม | ฿25 | |
A | TR / 0603FA4-R | 4A | VDC 24 | 0603 (1608 เมตริก) | 35A | คัทเทป | 17 มิลลิโอห์ม | ฿25 | |
A | TR / 0603FA5-R | 5A | VDC 24 | 0603 (1608 เมตริก) | 35A | คัทเทป | 11 มิลลิโอห์ม | ฿25 | |
C | TR / 0603FA250-R | 250mA | VDC 50 | 603 ฟิวส์ขนาด | 50A | เทปตัด, ม้วนเม้าส์, รีล | - | ฿30 | |
A | TR / 0603FA375-R | 375mA | VDC 50 | 603 ฟิวส์ขนาด | 35A | เทปตัด, ม้วนเม้าส์, รีล | ฮิต Ohms | ฿28 | |
A | TR / 0603FA500-R | 500mA | VDC 50 | 0603 (1608 เมตริก) | 35A | คัทเทป | ฮิต Ohms | ฿28 | |
A | TR / 0603FA750-R | 750mA | VDC 32 | 0603 (1608 เมตริก) | 35A | คัทเทป | 450 MOhms | ฿28 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เมตรแผงดิจิตอล
- อุปกรณ์เสริมปืนอัดจารบี
- ท่อท่อ
- แช่เวลส์
- ลวดตะกั่วทดสอบ
- รถเข็นอเนกประสงค์
- ปะเก็น
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- การทดสอบคอนกรีต
- PARKER ข้อศอกอ่อนนุชหมุน
- 3M ขั้วต่อวงแหวน AWG 8 เส้น
- AUTONICS โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ NPN / PNP
- ZURN การประกอบตลับหมึก
- DAYTON เครื่องขัดพื้นเดี่ยวขนาด 17 "1.5 Hp 175 Rpm
- CLIMAX METAL PRODUCTS RC Series ตั้งข้อต่อสกรู
- COLDER PRODUCTS COMPANY ซีรีย์ APC, เม็ดมีดคัปปลิ้งแบบตรง
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 DWV ข้อต่อข้อต่อลดความผิดปกติ
- RAIN BIRD หัวฉีดสเปรย์
- BROWNING เฟืองซีรีส์ HPT สำหรับสายพาน 14M170