BUSSMANN TR/0603FA375-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, Fast Blow, 375mA, 32VAC, 5000 Pack
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ยึดพื้นผิว |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 32 VAC |
คะแนนปัจจุบัน | 375mA |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | VDC 50 |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | 603 ฟิวส์ขนาด |
ประเภทฟิวส์ | เป่าเร็ว |
ความสูง | 0.48mm |
คะแนนขัดจังหวะ | 35A |
ความยาว | 1.6mm |
บรรจุภัณฑ์ | เทปตัด, ม้วนเม้าส์, รีล |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์ SMD |
ความต้านทาน | ฮิต Ohms |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 32 VAC |
แรงดันไฟฟ้า (DC) | 50VDC |
ความกว้าง | 0.81mm |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.22 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 4.06 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.06 |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | คะแนนขัดจังหวะ | บรรจุภัณฑ์ | ความต้านทาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR / 0603FA500-R | 500mA | VDC 50 | 0603 (1608 เมตริก) | 35A | คัทเทป | ฮิต Ohms | ฿28 | |
TR / 0603FA1-R | 1A | VDC 32 | 0603 (1608 เมตริก) | 35A | คัทเทป | 150 มิลลิโอห์ม | ฿28 | |
TR / 0603FA250-R | 250mA | VDC 50 | 603 ฟิวส์ขนาด | 50A | เทปตัด, ม้วนเม้าส์, รีล | - | ฿30 | RFQ
|
TR / 0603FA4-R | 4A | VDC 24 | 0603 (1608 เมตริก) | 35A | คัทเทป | 17 มิลลิโอห์ม | ฿25 | |
TR / 0603FA3-R | 3A | VDC 24 | 0603 (1608 เมตริก) | 35A | คัทเทป | 28 มิลลิโอห์ม | ฿25 | |
TR / 0603FA5-R | 5A | VDC 24 | 0603 (1608 เมตริก) | 35A | คัทเทป | 11 มิลลิโอห์ม | ฿25 | |
TR / 0603FA3.5-R | 3.5A | VDC 24 | 0603 (1608 เมตริก) | 35A | รอก | 22 MOhms | ฿25 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.