FERNCO ข้อต่อแบบมีฉนวนหุ้ม
สไตล์ | รุ่น | สำหรับขนาดท่อ | ภายใน Dia | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P3000-ฮิต | 1.5 " | 2-1 / 64 " | 2 9 / 64 " | 140 องศา F | ฿500 | |
B | P3001-ฮิต | 1.5 " | 1-45/64" x 2-1/64" | 2 9 / 64 " | 140 องศา F | ฿727 | |
C | P3000-ฮิต | 2" | 2-21 / 64 " | 2 9 / 64 " | 140 องศา F | ฿531 | |
D | P3001-ฮิต | 2" | 2-9/64" x 2-25/64" | 2 9 / 64 " | 140 องศา F | ฿910 | |
E | 3001-215 | 2 "x 1-1 / 2" | 2-31/64" x 1-47/64" | 2 9 / 64 " | 180 องศา F | ฿740 | |
F | P3000-ฮิต | 3" | 3-27/64" x 3-37/64" | 2 9 / 64 " | 140 องศา F | ฿797 | |
G | 3001-33 | 3 "x 3" | 3-25/64" x 3-7/64" | 2 9 / 64 " | 180 องศา F | ฿1,105 | |
H | P3000-ฮิต | 4" | 4-27/64" x 4-33/64" | 2 9 / 64 " | 140 องศา F | ฿943 | |
I | 3000-43 | 4 "x 3" | 4-27/64" x 3-33/64" | 2 9 / 64 " | 180 องศา F | ฿1,147 | |
J | 3001-43 | 4 "x 3" | 4-27/64" x 3-9/64" | 2 9 / 64 " | 140 องศา F | ฿1,089 | |
K | 3001-44 | 4 "x 4" | 4-25/64" x 4-9/64" | 2 9 / 64 " | 140 องศา F | ฿1,079 | |
L | 3000-66 | 6" | 6-39/64" x 6-17/64" | 3" | 180 องศา F | ฿2,480 | |
M | 3000-88 | 8" | 8-35/64" x 8-23/64" | 3 51 / 64 " | 140 องศา F | ฿3,356 |
ข้อต่อป้องกันที่ยืดหยุ่น
ข้อต่อหุ้มฉนวน Fernco ทำจากสเตนเลสสตีลและนีโอพรีน 300 ชิ้นและนิยมใช้ในการเชื่อมต่อและรักษาการจัดตำแหน่งท่อที่เหมาะสมของเหล็กหล่อพลาสติกเหล็กทองแดงและท่อท่อในระบบระบายของเสียและช่องระบายอากาศ ทำให้มั่นใจได้ถึงการถ่ายเทความดันสูงสุดจากแคลมป์ - ไปยังปะเก็น - ไปยังท่อและทนต่อสารเคมีต่างๆรังสียูวีการเจริญเติบโตของเชื้อราและก๊าซท่อระบายน้ำตามปกติ ข้อต่อท่อป้องกันเหล่านี้มีความดันและอุณหภูมิสูงสุด 4.3 psi และ 140 องศาฟาเรนไฮต์ตามลำดับ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การติดตั้งพื้นผิว LED
- ตัวเชื่อมต่อ Twist Lock
- ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต
- Linear Shafting และ Support Rails
- ราวรั้ว
- มอเตอร์ปั๊ม
- รถเข็นอเนกประสงค์
- สกรู
- แองเคอ
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- SCHNEIDER ELECTRIC แผ่น Legend เปล่าสี่เหลี่ยม
- RADIONIC HI-TECH ชุดติดตั้งเพิ่ม LED ป้ายทางออก
- WESCO ตารางลิฟท์ไฮดรอลิก
- JOHN STERLING เสาตู้เสื้อผ้า
- OSG 815 คาร์ไบด์มือขวา Bur ทรงต้นแหลม
- ZURN J-Bend สำหรับใช้กับท่อระบายน้ำติดผนัง
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS โต๊ะพร้อมชั้นปรับระดับได้
- Cementex USA ชุดถุงมือกันไฟฟ้า
- LEATHERHEAD TOOLS แกนพลังพิเศษ
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E30, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว CDBS