Fernco P3001-22 | ข้อต่อชีลด์ 2-9/64 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว | 2zj88 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FERNCO P3001-22 Shielded Coupling 2-9 / 64 Inch Length 2 Inch | AC4EZF 2ZJ88

FERNCO P3001-22 ข้อต่อชีลด์ 2-9/64 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4EZF รุ่น: P3001-22ข้ามอ้างอิง: 2ZJ88
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
฿910 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อการเปลี่ยนแบบป้องกัน
วงวัสดุเหล็กสแตนเลส 300
วัสดุของตัวเครื่องสแตนเลส 300 และนีโอพรีน
สำหรับขนาดท่อ2"
ภายใน Dia2-9/64" x 2-25/64"
ความยาว2 9 / 64 "
แม็กซ์ ความดัน4.3 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ทนต่อสารเคมีรังสีอัลตราไวโอเลตการเจริญเติบโตของเชื้อราและก๊าซท่อระบายน้ำธรรมดา
UPC018578002692

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสำหรับขนาดท่อภายใน Diaความยาวแม็กซ์ ชั่วคราวราคา
FERNCO P3000-150 Shielded Coupling 2-9 / 64 Inch Length 1-1 / 2 Inch | AC4EZA 2ZJ83 P3000-ฮิต1.5 "2-1 / 64 "2 9 / 64 "140 องศา F฿500
FERNCO P3000-22 Shielded Coupling 2-9 / 64 Inch Length 2 Inch | AC4EZB 2ZJ84 P3000-ฮิต2"2-21 / 64 "2 9 / 64 "140 องศา F฿531
FERNCO P3000-33 Shielded Coupling 2-9 / 64 Inch Length 3 Inch | AC4EZC 2ZJ85 P3000-ฮิต3"3-27/64" x 3-37/64"2 9 / 64 "140 องศา F฿797
FERNCO P3000-44 Shielded Coupling 2-9 / 64 Inch Length 4 Inch | AC4EZD 2ZJ86 P3000-ฮิต4"4-27/64" x 4-33/64"2 9 / 64 "140 องศา F฿943
FERNCO P3001-150 Shielded Coupling 2-9 / 64 Inch Length 1-1 / 2 Inch | AC4EZE 2ZJ87 P3001-ฮิต1.5 "1-45/64" x 2-1/64"2 9 / 64 "140 องศา F฿727
FERNCO 3000-43 ข้อต่อแบบป้องกันความยาว 2-9 / 64 นิ้ว | AC9KTN 3HDD5 3000-434 "x 3"4-27/64" x 3-33/64"2 9 / 64 "180 องศา F฿1,147
FERNCO 3000-66 ข้อต่อแบบป้องกัน 3 นิ้วยาว 6 นิ้ว | AC9KTQ 3HDD7 3000-666"6-39/64" x 6-17/64"3"180 องศา F฿2,480

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FERNCO P3001-22 ข้อต่อชีลด์ 2-9/64 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว
฿910 / หน่วย