ENM เครื่องวัดชั่วโมงแบบแอลซีดี
สไตล์ | รุ่น | พอดี | Hz | ความยาว | รีเซ็ตประเภท | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T1120EB | 1.45 "X 0.95" | 60 | 0.9 " | ไม่สามารถตั้งค่าได้ | 115 VAC | ฿1,676 | |
A | ที1121บีบี | 1.45 "x0.95" | - | 1.22 " | สัญญาณระยะไกล | 4.5 ถึง 28 VDC | ฿1,312 | |
B | ที1161บีบี | เปิดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 " | - | - | สัญญาณระยะไกล | 4.5 ถึง 28 VDC | ฿1,377 | |
B | T1160EB | เปิดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 " | 60 | - | ไม่สามารถตั้งค่าได้ | 115 VAC | ฿1,733 | |
B | ที1160เอฟบี | เปิดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 " | 50 | - | ไม่สามารถตั้งค่าได้ | 230 VAC | ฿1,586 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถุงมือเชื่อม
- เซอร์กิตเบรกเกอร์แม่พิมพ์
- ก้านไฟเบอร์กลาส
- อุปกรณ์เสริมเครื่องเจียรหลังเครื่องมือ
- ปั๊มแรงเหวี่ยง
- ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- บูธสีและอุปกรณ์เสริม
- ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- ROWE ลวดตะกั่วซิลิโคน 18 AWG
- APOLLO VALVES ล้อมือ
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 80 ฟิตติ้งยูเนี่ยน 2000, Fipt x Fipt FKM O-Ring
- SPEARS VALVES EverTUFF CTS Transition Unions, ด้ายหญิง, ทองเหลือง Fipt x CPVC Spigot
- ACME ELECTRIC หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดแห้งสามเฟส 380V เดลต้าปฐมภูมิ
- WESTWARD Gears
- STEARNS BRAKES แหวนยึด
- NIBCO ปลั๊ก, เอบีเอส
- BALDOR / DODGE Double-Interlock, หน้าแปลน, แบริ่งลูกกลิ้งเรียวแบบแยกส่วน
- BROWNING YCS ซีรีส์สต็อกเหล็กและเฟืองตรงเหล็กหล่อพร้อมบูชเรียวแบบแยก