Enm T1121bb | มิเตอร์ชั่วโมง Lcd 2 รู สี่เหลี่ยม | 2พาร์5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENM T1121BB Hour Meter LCD 2-hole Rectangular | AC2YVZ 2PAR5

ENM T1121BB Hour Meter LCD 2-hole สี่เหลี่ยม

In Stock
รายการ: AC2YVZ รุ่น: T1121BBข้ามอ้างอิง: 2PAR5
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
฿1,312 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดชั่วโมง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-22 ถึง 149 F
หน้าปัด (นิ้ว)2.12 1.25 X
ประเภทหน้าปัดสี่เหลี่ยม 2 รู
ความยาวขอบด้านหลัง (นิ้ว)0.82
ความลึก0.51 "
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
หน่วยแสดงผลชั่วโมงและสิบ
เวลาที่ผ่านไปถึง99999.9
พอดี1.45 "x0.95"
พอดีกับแผงตัดออก1.45 "x 0.95"
ประเภทอินพุตระบบไฟฟ้า
ความยาว1.22 "
วัสดุเอบีเอส
วิธีการติดตั้งหน้าแปลน
จำนวนตัวเลข6
รีเซ็ตประเภทสัญญาณระยะไกล
ชั่วคราว พิสัย-22 ถึง 149 F
ประเภทขั้วจอบ
ช่วงเวลา (ชั่วโมง)เพื่อ 0 99,999
ช่วงจับเวลาเพื่อ 0 99,999.9
ชนิดภาพเขียนจอแอลซีดี
แรงดันไฟฟ้า4.5 ถึง 28 VDC
ความกว้าง2.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS9107008000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพอดีHzความยาวรีเซ็ตประเภทแรงดันไฟฟ้าราคา
ENM T1161BB Hour Meter LCD 2.22 นิ้ว Flush Round | AC2YWB 2PAR7 ที1161บีบีเปิดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 "--สัญญาณระยะไกล4.5 ถึง 28 VDC฿1,377
ENM T1120EB Hour Meter LCD 2-hole Rectangular | AC2YWV 2PAW9 T1120EB1.45 "X 0.95"600.9 "ไม่สามารถตั้งค่าได้115 VAC฿1,676
ENM T1160EB Hour Meter LCD 2.23 Inch Flush Round | AC2YWX 2PAX4 T1160EBเปิดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 "60-ไม่สามารถตั้งค่าได้115 VAC฿1,733
ENM T1160FB Hour Meter LCD 2.23 นิ้ว Flush Round | AC2YWY 2PAX5 ที1160เอฟบีเปิดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 "50-ไม่สามารถตั้งค่าได้230 VAC฿1,586

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENM T1121BB Hour Meter LCD 2-hole สี่เหลี่ยม
฿1,312 / หน่วย