หัวฉีดลมสแตนเลส EXAIR
สไตล์ | รุ่น | ปริมาณลม | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ขนาดขาเข้า | ความยาว | สูงสุด dBA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1108SS-NPT | 2.5 ตร.ม | - | 1/8 "(ม.) NPT | 7 / 8 " | 58 | ฿4,844 | |
B | 1108SS | 2.5 ตร.ม | - | 1/6 x 1/2 นิ้ว | 1 / 2 " | 58 | ฿3,797 | |
A | 1109SS-NPT | 4.9 ตร.ม | - | 1/8 "(ม.) NPT | 1" | 68 | ฿5,040 | |
B | 1109SS | 4.9 ตร.ม | - | 1/5 x 1/2 นิ้ว | 5 / 8 " | 68 | ฿3,993 | |
A | 1110SS-NPT | 8.3 ตร.ม | - | 1/8 "(ม.) NPT | 1 1 / 16 " | 75 | ฿5,193 | |
B | 1110SS | 8.3 ตร.ม | - | 1/4 x 3/4 นิ้ว | 7 / 9 " | 75 | ฿4,124 | |
C | 1103SS | 10 ตร.ม | - | 1/8 "(ม.) NPT | 1 2 / 3 " | 71 | ฿5,695 | |
D | 1102SS | 10 ตร.ม | - | 1/8 "(F) NPT | 1 1 / 5 " | 71 | ฿5,178 | |
E | 1100SS | 14 ตร.ม | - | 1/4 "(F) NPT | 1.75 " | 74 | ฿7,986 | |
F | 1101SS | 14 ตร.ม | - | 1/4 "(ม.) NPT | 2.375 " | 74 | ฿8,248 | |
G | HP1126SS | 17.5 ตร.ม | - | 1/8 "(F) NPT | 1 5 / 16 " | 82 | ฿8,297 | |
H | 1122SS | 22 ตร.ม | - | 1/4 "(F) NPT | 2 3 / 50 " | 77 | ฿9,699 | |
I | 1104SS | 35 ตร.ม | - | 3/8 "(F) NPT | 1.625 " | 82 | ฿11,325 | |
J | 1105SS | 35 ตร.ม | - | 3/8 "(ม.) NPT | 2.25 " | 82 | ฿11,980 | |
K | HP1125SS | 37 ตร.ม | - | 1/4 "(F) NPT | 2 1 / 16 " | 83 | ฿10,780 | |
L | 1106SS | 60 ตร.ม | - | 1/2 "(F) NPT | 2" | 87 | ฿15,973 | |
M | 1107SS | 60 ตร.ม | - | 1/2 "(ม.) NPT | 2.75 " | 87 | ฿15,645 | |
N | 1112SS | 91 ตร.ม | 1.25 " | 3/4 "(F) NPT | 2.5 " | 96 | ฿30,708 | |
O | 1113SS | 91 ตร.ม | 1.25 " | 3/4 "(ม.) NPT | 3.5 " | 96 | ฿31,629 | |
P | 1114SS | 135 ตร.ม | 1.5 " | 1 "(F) NPT | 3" | 99 | ฿38,083 | |
Q | 1115SS | 135 ตร.ม | 1.5 " | 1 "(F) NPT | 4.187 " | 99 | ฿39,572 |
หัวฉีดปืนลมสแตนเลส
หัวฉีดปืนลม Exair ยึดติดกับเครื่องมือลมอัดเพื่อกำหนดทิศทางการไหลของอากาศความเร็วสูงสำหรับการขจัดเศษ การระเบิดด้วยของเหลว การทำความสะอาดชิ้นส่วน การระบายความร้อนของชิ้นส่วนและการดีดออก มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อให้สามารถทำความสะอาดในพื้นที่จำกัด ในขณะที่ลดระดับเสียงและปรับปรุงประสิทธิภาพการเป่าออก พวกเขามีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อต้านทานความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสีสูงและอุณหภูมิสูง เลือกหัวฉีดปืนลมเหล่านี้ได้หลากหลายรูปแบบ มีให้เลือกใช้ในรูปแบบการใช้อากาศ 2.5 - 135 SCFM
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถ้วยตวง
- ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก
- คลิปลวดสลิง
- ปั๊มหล่อลื่นแบบแม่นยำ
- เครื่องทำสปาและอ่างน้ำร้อน
- ท่อนิวเมติกส์
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก
- เครื่องมือกัด
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- ASHCROFT สวิตช์แรงดัน 7 / 16-20 SAE ตัวผู้
- GRAINGER อะแดปเตอร์ Luer Barb หญิง
- MASON ตัวแยกการสั่นสะเทือน
- SPEARS VALVES พีวีซีหัวต่ำ PIP Erosion Pot Risers, Saddle x Riser x Pot
- EATON ชุดติดตั้งเพิ่มเบรก
- MORSE DRUM ตัวจัดการดรัมรถยกแบบกำหนดเอง
- DAYTON แผ่นปิด, ด้านซ้าย
- LINN GEAR ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นโซ่ลูกกลิ้งคู่
- BROWNING VPLS 100 Series ตลับลูกปืนเม็ดกลมติดบล็อคหมอนฐานต่ำสำหรับงานปานกลาง