EXAIR Exair สายพานลำเลียงสุญญากาศขับเคลื่อนด้วยอากาศ
สไตล์ | รุ่น | ปริมาณลม | อากาศไหลเข้า | ขนาดท่อ | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 150075 | 26 ตร.ม | 1 / 4 "NPT | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1.88 " | 3.880 " | ฿23,370 | |
A | 150100 | 35 ตร.ม | 1 / 4 "NPT | 1" | 3 / 4 " | 2.13 " | 3.880 " | ฿28,437 | |
A | 150125 | 49 ตร.ม | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 1" | 2.38 " | 3.880 " | ฿28,459 | |
A | 150150 | 55 ตร.ม | 3 / 8 "NPT | 1.5 " | 1.25 " | 2.75 " | 4.38 " | ฿30,786 | |
A | 150200 | 75 ตร.ม | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.75 " | 3.25 " | 4.38 " | ฿34,135 |
สายพานลำเลียงสุญญากาศ Exair ขับเคลื่อนด้วยอากาศ
สายพานลำเลียงอากาศโลหะผสมเหล็กชุบแข็ง Exair จะถ่ายเทวัสดุขนาดใหญ่ในระยะทางแนวนอนและแนวตั้ง พวกเขาทำจากโลหะผสมสำหรับงานหนักซึ่งช่วยป้องกันการสึกหรอก่อนเวลาอันควรและมีตัวเลือกช่องอากาศ NPT 3/8 และ 1/4 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ช่องว่างของคีย์
- พัดลมและเครื่องเป่าลมในพื้นที่อับอากาศ
- พัดลมดูดอากาศและจ่ายของตู้
- การรักษาความปลอดภัย / การติดตั้งไฟบริเวณ
- ฐานผนัง
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- เครื่องทำความร้อนแก๊สและอุปกรณ์เสริม
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- ปั๊ม
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- LITTLE GIANT รถบรรทุกชั้นวางของแบบตาข่าย
- WERA TOOLS Ratcheting แบบพลิกกลับได้, Combination SAE Ratcheting Combination Wrench
- SPEARS VALVES ข้อต่อหนามพีวีซี
- LUMAPRO บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T8
- VULCAN HART แผ่นกันความร้อน
- BATTERY DOCTOR จาระบีป้องกันการกัดกร่อน
- Cementex USA ซ็อกเก็ตเชื่อมต่อ Hex Bit Flush, ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว
- STANLEY เครื่องบินบล็อก
- JONARD ESD เครื่องตัดทแยงมุม
- BALDOR / DODGE ปลอกโพลีเมอร์ EZ Kleen, บล็อกหมอนฐานแตะ, ตลับลูกปืนโซลิด