ชุดสายพานลำเลียงสุญญากาศ EXAIR
สไตล์ | รุ่น | ปริมาณลม | อากาศไหลเข้า | ขนาดท่อ | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 152075 | 26 ตร.ม | 1 / 4 "NPT | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1.88 " | 3.880 " | ฿31,764 | |
A | 152100 | 35 ตร.ม | 1 / 4 "NPT | 1" | 3 / 4 " | 2.13 " | 3.880 " | ฿34,072 | |
A | 152125 | 49 ตร.ม | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 1" | 2.38 " | 3.880 " | ฿38,865 | |
A | 152150 | 55 ตร.ม | 3 / 8 "NPT | 1.5 " | 1.25 " | 2.75 " | 4.38 " | ฿40,771 | |
A | 152200 | 75 ตร.ม | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.75 " | 3.25 " | 4.38 " | ฿48,441 |
ชุดลำเลียงสุญญากาศ
ชุดสายพานลำเลียงลมโลหะผสมเหล็กชุบแข็ง Exair ยึดติดกับข้อต่อท่อประปาได้อย่างสะดวกสบายเพื่อแปลงเป็นระบบลำเลียงที่ทรงพลัง มีโครงสร้างโลหะผสมที่ทนทานซึ่งทนทานต่อการสึกหรอจากเศษวัสดุที่ขูดขีด ขอบล้อ และวัสดุอื่นๆ จำนวนมาก ชุดสายพานลำเลียงเหล่านี้ประกอบด้วย VAC แบบเกลียว, ขายึด, ตัวแยกตัวกรอง และตัวควบคุมแรงดัน มีให้เลือกในตัวเลือกการใช้อากาศ 26, 35, 49, 55 และ 75 scfm
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บันไดปีนรถบรรทุกมือ
- ท่อระบายน้ำ
- ปลั๊กสายตา
- ที่หนีบหลอด
- สถานีทำความสะอาดเลนส์
- สวิทช์
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- มินัลบล็อก
- ฮาร์ดแวร์
- LYON ระดับชั้นวางเพิ่มเติม
- AEROQUIP จีบหญิง JIC ข้อต่อท่อไฮดรอลิกหมุน
- WALTER TOOLS F4038 เครื่องตัดมิลลิ่งเม่น
- MILLER BY HONEYWELL Python สายรัดเต็มตัว
- BANJO FITTINGS สลักเกลียวสกรูหัวหกเหลี่ยม
- SPEARS VALVES วาล์วปีกผีเสื้อ CPVC True Lug Valve Overhaul Kits พร้อมแผ่นดิสก์ FKM
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 80 ข้อต่อ 30 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- SIEVERT ท่อแก๊ส
- PARLEC ส่วนขยายที่น่าเบื่อ
- VESTIL ดรัมดอลลี่อเนกประสงค์ DRUM Series