WALTER TOOLS F4038 หัวกัดเม่น
สไตล์ | รุ่น | ความยาวตัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ใส่สกรู | ศัพท์เฉพาะ | จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4038.T22.025.Z02.22 | 1.181 " | 1.26 " | FS1454 ทอกซ์ 8 ไอพี | F4038.T22.025.Z02.22 | 12 | 1.968 " | T28 " | ฿48,022 | |
A | F4038.W25.025.Z02.30 | 1.181 " | 1.26 " | FS1454 ทอกซ์ 8 ไอพี | F4038.W25.025.Z02.30 | 12 | 1.968 " | 1.259 " | ฿53,198 | |
B | F4038.T28.032.Z03.30 | 1.299 " | 1.26 " | FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพี | F4038.T28.032.Z03.30 | 6 | 1.968 " | T28 " | ฿67,518 | |
A | F4038.UW26.026.Z02.37 | 1.456 " | 1.25 " | FS1454 ทอกซ์ 8 ไอพี | F4038.UW26.026.Z02.37 | 15 | 1.969 " | 1.25 " | ฿59,625 | |
A | F4038.W20.020.Z01.30 | 1.457 " | 1.26 " | FS1454 ทอกซ์ 8 ไอพี | F4038.W20.020.Z01.30 | 15 | 1.968 " | 1.259 " | ฿39,981 | |
A | F4038.UW19.019.Z01.30 | 1.457 " | 1" | FS1454 ทอกซ์ 8 ไอพี | F4038.UW19.019.Z01.30 | 10 | 1.969 " | 1" | ฿39,981 | |
B | F4038.W32.032.Z03.37 | 1.693 " | 1.26 " | FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพี | F4038.W32.032.Z03.37 | 8 | 4.921 " | 1.259 " | ฿75,833 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริม Firestop
- เครื่องขยายเสียง PA
- เครื่องทดสอบความชื้นเมล็ดพืช
- รองรับท่อระบายแก๊ส
- แผ่นกรองโฮลดิ้งเฟรม
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- ตู้เก็บของ
- สายรัดท่อ
- ลิฟท์วัสดุ
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- KNIPEX ครอสโอเวอร์แหนบ 6-1 / 4 นิ้ว
- TAPCO ขายึดป้ายชื่อถนน
- TENNSCO เครื่องถ่วง
- KETT TOOLS มีดด้านซ้าย
- COOPER B-LINE เคเบิ้ลทูบาร์รัด
- HOFFMAN Wireway Divider ข้อศอก 90 องศา
- WORLDWIDE ELECTRIC WSMR/SCSMR ทอร์คอาร์ม
- MERIT วงเกลียว
- DAYTON เพลาแขวน