วอลเตอร์ F4038.uw26.026.z02.37 | 44w392 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F4038.UW26.026.Z02.37 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4038uw26026z0237 | AD6DFK 44W392

WALTER TOOLS F4038.UW26.026.Z02.37 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4038uw26026z0237

In Stock
รายการ: AD6DFK รุ่น: F4038.UW26.026.Z02.37ข้ามอ้างอิง: 44W392
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
฿59,625 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด1.456 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.25 "
ใส่สกรูFS1454 ทอกซ์ 8 ไอพี
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF4038.UW26.026.Z02.37
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ15
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.969 "
ก้าน Dia1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)12.01
ความยาวเรือ (ซม.)3.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.23
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัดเส้นผ่าศูนย์กลางใส่สกรูศัพท์เฉพาะจำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
WALTER TOOLS F4038.W20.020.Z01.30 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4038w20020z0130 | AD6DAD 44W249 F4038.W20.020.Z01.301.457 "1.26 "FS1454 ทอกซ์ 8 ไอพีF4038.W20.020.Z01.30151.968 "1.259 "฿39,981
WALTER TOOLS F4038.W32.032.Z03.37 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4038w32032z0337 | AD6DAE 44W250 F4038.W32.032.Z03.371.693 "1.26 "FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพีF4038.W32.032.Z03.3784.921 "1.259 "฿75,833
WALTER TOOLS F4038.T22.025.Z02.22 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4038t22025z0222 | AD6DAK 44W255 F4038.T22.025.Z02.221.181 "1.26 "FS1454 ทอกซ์ 8 ไอพีF4038.T22.025.Z02.22121.968 "T28 "฿48,022
WALTER TOOLS F4038.T28.032.Z03.30 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4038t28032z0330 | AD6DAL 44W256 F4038.T28.032.Z03.301.299 "1.26 "FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพีF4038.T28.032.Z03.3061.968 "T28 "฿67,518
WALTER TOOLS F4038.UW19.019.Z01.30 เครื่องตัดแบบจัดทำดัชนีได้ F4038uw19019z0130 | AD6DFJ 44W391 F4038.UW19.019.Z01.301.457 "1"FS1454 ทอกซ์ 8 ไอพีF4038.UW19.019.Z01.30101.969 "1"฿39,981
WALTER TOOLS F4038.W25.025.Z02.30 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4038w25025z0230 | AD6DFW 44W403 F4038.W25.025.Z02.301.181 "1.26 "FS1454 ทอกซ์ 8 ไอพีF4038.W25.025.Z02.30121.968 "1.259 "฿53,198

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F4038.UW26.026.Z02.37 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4038uw26026z0237
฿59,625 / หน่วย