ท่อพีวีซี EXCELON
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4305 | - | 220 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | - | 1" | ฿1,114 | RFQ
|
A | 4312 | - | 110 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | - | 4" | ฿7,430 | RFQ
|
A | 43088 | - | 140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | - | 2" | ฿2,504 | RFQ
|
A | 4310 | - | 130 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | - | 3" | ฿4,942 | RFQ
|
A | 4303 | - | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | - | 1 / 2 " | ฿645 | RFQ
|
A | 4304 | - | 240 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | - | 3 / 4 " | ฿757 | RFQ
|
A | 4307 | - | 170 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | - | 1.5 " | ฿1,665 | RFQ
|
B | 43068 | 1.36 | 180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 | 1.66 " | 1.25 " | ฿1,581 | RFQ
|
B | 43098 | 2.445 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 | 2.875 " | 2.5 " | ฿3,736 | RFQ
|
ท่อพีวีซี
ท่อ PVC Excelon เป็นท่ออ่อนที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกวาดแบบยืดหยุ่น รัศมีการโค้งงอ โครงสร้างคดเคี้ยว คอห่าน และข้อต่อขยาย/หดสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ห้องทดลอง เคมี และระบบนิวเมติกส์ ท่อตาราง 40 เหล่านี้มีโครงสร้าง PVC ภายใต้มาตรฐานสุขอนามัยของ FDA และ 3-A เพื่อให้ทนทานต่อการกัดกร่อนที่เหนือกว่า ท่อที่มีความยืดหยุ่นเหล่านี้มีพื้นผิวด้านในที่เรียบซึ่งรับประกันการไหลที่ไม่จำกัด และไม่ปนเปื้อนและไม่นำไฟฟ้าโดยธรรมชาติ พวกเขาสามารถทนต่อแรงดันสูงและมีการออกแบบการสะสมของตะกอนต่ำซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงการไหลเวียนของอากาศสูงสุดและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ท่อ PVC เหล่านี้มาพร้อมกับอุปกรณ์เชื่อมด้วยตัวทำละลายที่เชื่อถือได้และรวดเร็ว เลือกท่อพีวีซีได้หลากหลาย ขนาดท่อตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.5 นิ้วขึ้นไป Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่ออากาศ
- ฉลากการขนส่งและตู้เทป
- อุปกรณ์เสริมการวัดที่แม่นยำ
- ตัวยึดยานพาหนะในพื้นที่อับอากาศ
- การป้องกันชิ้นส่วนรถยนต์
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- เครื่องมือสื่อสาร
- อิเล็กทรอนิกส์
- การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่ง
- AMERICAN TORCH TIP ท่อน้ำ
- GORLITZ เคเบิ้ล Bublheads
- MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 25 ไมครอน, Neoprene Seal
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 2 1/4-8 Un
- SPEARS VALVES PVC Class 100 IPS Fabricated Fitting 30 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- EATON โซลินอยด์วาล์วซีรีส์ SV4-10-C/CM/CR
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืนเม็ดกลมติดหน้าแปลน, หน้าแปลนโบลต์ 2 ตัว
- ENERPAC ตัวปรับความตึงโบลต์ซีรีส์ EAJ
- DAYTON รอกโซ่แบบตะขอเกี่ยวแบบก้านโยก ลิฟต์สูง 5 ฟุต