EXCELON 43068 ท่อพีวีซีแข็ง 1-1/4 นิ้ว x 8 ฟุต ตาราง 40
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ตามมาตรฐาน | นศ.51 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ปลายธรรมดา |
ภายใน Dia | 1.36 |
ความยาว | 8ft |
วัสดุ | พีวีซี |
แม็กซ์ ความดัน | 180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 |
ภายนอก Dia. | 1.66 " |
ขนาดท่อ | 1.25 " |
ตารางเวลา | 40 |
ชนิดภาพเขียน | เข้มงวด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 259.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.75 |
รหัส HS | 3917230000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4303 | - | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | - | 1 / 2 " | ฿682 | RFQ
|
4304 | - | 240 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | - | 3 / 4 " | ฿818 | RFQ
|
4305 | - | 220 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | - | 1" | ฿1,201 | RFQ
|
4307 | - | 170 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | - | 1.5 " | ฿1,665 | RFQ
|
43088 | - | 140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | - | 2" | ฿2,675 | RFQ
|
4310 | - | 130 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | - | 3" | ฿5,334 | RFQ
|
4312 | - | 110 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 140 องศา F | - | 4" | ฿8,043 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.