FABORY หมุดตอกกลางร่องครึ่งท่อน
สไตล์ | รุ่น | ปลายใหญ่ Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | Pin Dia | ปลายขนาดเล็ก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U39750.009.0025 | 0.094 " | 1 / 4 " | 3 / 32 " | 0.094 " | ฿190 | |
A | U39750.009.0050 | 0.094 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | 0.094 " | ฿196 | |
A | U39750.025.0125 | 0.25 " | 1 1 / 4 " | 1 / 4 " | 0.25 " | ฿602 | |
B | U39750.025.0075 | 0.25 " | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 0.25 " | ฿487 | |
A | U39750.025.0100 | 0.25 " | 1" | 1 / 4 " | 0.25 " | ฿520 | |
C | U39750.012.0050 | 0.125 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 0.125 " | ฿225 | |
A | U39750.012.0075 | 0.125 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 0.125 " | ฿235 | |
A | U39750.012.0100 | 0.125 " | 1" | 1 / 8 " | 0.125 " | ฿247 | |
A | U39750.015.0075 | 0.156 " | 3 / 4 " | 5 / 32 " | 0.156 " | ฿308 | |
A | U39750.015.0050 | 0.156 " | 1 / 2 " | 5 / 32 " | 0.156 " | ฿289 | |
A | U39750.015.0100 | 0.156 " | 1" | 5 / 32 " | 0.156 " | ฿324 | |
A | U39750.018.0075 | 0.187 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 0.187 " | ฿381 | |
A | U39750.018.0100 | 0.187 " | 1" | 3 / 16 " | 0.187 " | ฿391 | |
A | U39750.018.0050 | 0.187 " | 1 / 2 " | 3 / 16 " | 0.187 " | ฿363 | |
A | U39750.031.0075 | 0.313 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | 0.313 " | ฿683 | |
A | U39750.031.0125 | 0.313 " | 1 1 / 4 " | 5 / 16 " | 0.313 " | ฿872 | |
D | U39750.037.0100 | 0.375 " | 1" | 3 / 8 " | 0.375 " | ฿1,078 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คีมพิเศษ
- การประกอบพื้นส้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- ฝาปิด
- ไฟและควันที่ทำให้ชื้น
- ที่จับรองรับสายเคเบิล
- พาวเวอร์ซัพพลาย
- ท่อระบายน้ำ
- วัสดุตกแต่ง
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้า
- PRECISION BRAND การแบ่งประเภทชิมปุ่ม Die
- MILWAUKEE หัวจับดอกสว่านแบบคีย์
- BUSSMANN JJN ซีรี่ส์ฟิวส์ Class T
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ระบบติดตั้งบนกริดของร้านค้า, รางยึดติดผนัง
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 7/8-28 Un
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1-14 Uns
- FERVI ตู้พ่นทรายแบบตั้งโต๊ะ
- JOHNSON Drywall T-สี่เหลี่ยม
- SCHLAGE วงเล็บ
- NIBCO ประเดิมท่อ ทองแดงดัด และทองแดงหล่อ