โบลท์ขั้นบันได FABORY
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | ความยาวของสปริง | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ความสูงสแควร์ | ความกว้างสแควร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U08350.019.0150 | # 10-24 | 1 1 / 2 | 0.625 "ถึง 0.656" | 0.094 "ถึง 0.114" | 1 1 / 2 " | 0.094 "ถึง 0.125" | 0.185 "ถึง 0.199" | ฿7,409 | |
B | B08350.025.0100 | 1 / 4 "-20 | 1 | 0.813 "ถึง 0.844" | 0.125 "ถึง 0.145" | 1 " | 0.125 "ถึง 0.156" | 0.245 "ถึง 0.260" | ฿20,456 | |
A | U08350.025.0150 | 1 / 4 "-20 | 1 1 / 2 | 0.813 "ถึง 0.844" | 0.125 "ถึง 0.145" | 1 1 / 2 " | 0.125 "ถึง 0.156" | 0.245 "ถึง 0.260" | ฿1,956 | |
C | B08350.025.0150 | 1 / 4 "-20 | 1 1 / 2 | 0.813 "ถึง 0.844" | 0.125 "ถึง 0.145" | 1 1 / 2 " | 0.125 "ถึง 0.156" | 0.245 "ถึง 0.260" | ฿17,158 | |
A | B08350.025.0125 | 1 / 4 "-20 | 1 1 / 4 | 0.813 "ถึง 0.844" | 0.125 "ถึง 0.145" | 1 1 / 4 " | 0.125 "ถึง 0.156" | 0.245 "ถึง 0.260" | ฿19,460 | |
D | U08350.025.0200 | 1 / 4 "-20 | 2 | 0.813 "ถึง 0.844" | 0.125 "ถึง 0.145" | 2 " | 0.125 "ถึง 0.156" | 0.245 "ถึง 0.260" | ฿2,339 | |
B | U08350.025.0100 | 1 / 4 "-20 | 1 | 0.813 "ถึง 0.844" | 0.125 "ถึง 0.145" | 1 " | 0.125 "ถึง 0.156" | 0.245 "ถึง 0.260" | ฿1,733 | |
D | B08350.025.0200 | 1 / 4 "-20 | 2 | 0.813 "ถึง 0.844" | 0.125 "ถึง 0.145" | 2 " | 0.125 "ถึง 0.156" | 0.245 "ถึง 0.260" | ฿23,927 | |
A | U08350.025.0125 | 1 / 4 "-20 | 1 1 / 4 | 0.813 "ถึง 0.844" | 0.125 "ถึง 0.145" | 1 1 / 4 " | 0.125 "ถึง 0.156" | 0.245 "ถึง 0.260" | ฿1,866 | |
E | B08350.037.0125 | 3 / 8 "-16 | 1 1 / 4 | 1.219 "ถึง 1.219" | 0.188 "ถึง 0.208" | 1 1 / 4 " | 0.188 "ถึง 0.219" | 0.368 "ถึง 0.388" | ฿11,296 | |
E | U08350.037.0125 | 3 / 8 "-16 | 1 1 / 4 | 1.219 "ถึง 1.219" | 0.188 "ถึง 0.208" | 1 1 / 4 " | 0.188 "ถึง 0.219" | 0.368 "ถึง 0.388" | ฿4,220 | |
F | B08350.037.0200 | 3 / 8 "-16 | 2 | 1.219 "ถึง 1.219" | 0.188 "ถึง 0.208" | 2 " | 0.188 "ถึง 0.219" | 0.368 "ถึง 0.388" | ฿15,229 | |
D | U08350.037.0250 | 3 / 8 "-16 | 2 1 / 2 | 1.219 "ถึง 1.219" | 0.188 "ถึง 0.208" | 2 1 / 2 " | 0.188 "ถึง 0.219" | 0.368 "ถึง 0.388" | ฿1,514 | |
D | U08350.037.0300 | 3 / 8 "-16 | 3 | 1.219 "ถึง 1.219" | 0.188 "ถึง 0.208" | 3 " | 0.188 "ถึง 0.219" | 0.368 "ถึง 0.388" | ฿4,503 | |
F | U08350.037.0200 | 3 / 8 "-16 | 2 | 1.219 "ถึง 1.219" | 0.188 "ถึง 0.208" | 2 " | 0.188 "ถึง 0.219" | 0.368 "ถึง 0.388" | ฿3,226 | |
A | U08350.037.0150 | 3 / 8 "-16 | 1 1 / 2 | 1.219 "ถึง 1.219" | 0.188 "ถึง 0.208" | 1 1 / 2 " | 0.188 "ถึง 0.219" | 0.368 "ถึง 0.388" | ฿5,114 | |
G | B08350.037.0150 | 3 / 8 "-16 | 1 1 / 2 | 1.219 "ถึง 1.219" | 0.188 "ถึง 0.208" | 1 1 / 2 " | 0.188 "ถึง 0.219" | 0.368 "ถึง 0.388" | ฿22,260 | |
A | U08350.031.0150 | 5 / 16 "-18 | 1 1 / 2 | 1.000 "ถึง 1.031" | 0.156 "ถึง 0.176" | 1 1 / 2 " | 0.156 "ถึง 0.187" | 0.307 "ถึง 0.324" | ฿2,477 | |
B | U08350.031.0125 | 5 / 16 "-18 | 1 1 / 4 | 1.000 "ถึง 1.031" | 0.156 "ถึง 0.176" | 1 1 / 4 " | 0.156 "ถึง 0.187" | 0.307 "ถึง 0.324" | ฿2,619 | |
H | U08350.031.0200 | 5 / 16 "-18 | 2 | 1.000 "ถึง 1.031" | 0.156 "ถึง 0.176" | 2 " | 0.156 "ถึง 0.187" | 0.307 "ถึง 0.324" | ฿4,571 | |
I | U08350.031.0075 | 5 / 16 "-18 | 3/4 | 1.000 "ถึง 1.031" | 0.156 "ถึง 0.176" | 3 / 4 " | 0.156 "ถึง 0.187" | 0.307 "ถึง 0.324" | ฿4,202 | |
H | B08350.031.0200 | 5 / 16 "-18 | 2 | 1.000 "ถึง 1.031" | 0.156 "ถึง 0.176" | 2 " | 0.156 "ถึง 0.187" | 0.307 "ถึง 0.324" | ฿8,692 | |
J | B08350.031.0100 | 5 / 16 "-18 | 1 | 1.000 "ถึง 1.031" | 0.156 "ถึง 0.176" | 1 " | 0.156 "ถึง 0.187" | 0.307 "ถึง 0.324" | ฿20,807 | |
J | U08350.031.0100 | 5 / 16 "-18 | 1 | 1.000 "ถึง 1.031" | 0.156 "ถึง 0.176" | 1 " | 0.156 "ถึง 0.187" | 0.307 "ถึง 0.324" | ฿2,483 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การเปลี่ยนเกลียวท่อ
- เทปกาวท่อ
- ฟิตติ้งท่อลูกฟูก
- ชุดประกอบไฟทาวเวอร์
- กุญแจคล้องท่อ
- การกระจาย
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- อุปกรณ์ใช้สอย
- วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- SPEEDAIRE มอเตอร์ลมแบบติดดุมและเท้า
- METRO กดที่จับ
- WEILER 3 "Crimped Wire Cup Brush, Carbon Steel
- APPROVED VENDOR ดิฟฟิวเซอร์ชั้น 6 นิ้วสีน้ำตาล
- SPEARS VALVES ชุดขยายการเข้าถึงบริการ
- EATON ด้ามปืนด้านนอกด้านขวา
- WRIGHT TOOL ชุดซ่อมวงล้อ
- KIMBLE CHASE วาล์วมุมขวา HI-VAC
- JOHNSON CONTROLS วาล์วสวิตชิ่งแอร์
- BALDOR / DODGE VSC, การยึดช่องกว้าง, ตลับลูกปืนเม็ดกลม