SPEEDAIRE ดุมล้อและมอเตอร์ลมแบบติดตั้งที่เท้า
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | CFM | ความสูง | ขนาดพอร์ต | การหมุน | เพลา Dia | ความยาวเพลา | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22UX59 | 5.73 " | 30 | 4.09 " | NPT 1 / 4 " | CW | 1 / 2 " | 1.12 " | 0.42 | ฿12,501 | |
B | 22UX58 | 5.73 " | 30 | 4.09 " | NPT 1 / 4 " | CCW | 1 / 2 " | 1.12 " | 0.42 | ฿14,885 | |
C | 22UX62 | 7.97 " | 70 | 4.19 " | NPT 1 / 2 " | CCW | 5 / 8 " | 2.68 " | 2.5 | ฿23,147 | |
D | 22UX63 | 7.97 " | 70 | 4.19 " | NPT 1 / 2 " | CW | 5 / 8 " | 2.68 " | 2.5 | ฿16,886 |
มอเตอร์ลมแบบติดดุมและเท้า
มอเตอร์ลมไร้น้ำมัน Speedaire ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานในอุณหภูมิที่สูงเกินไป ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เปียกและกัดกร่อน มอเตอร์ลมเหล่านี้ทำงานด้วยระบบนิวแมติกและไม่ก่อให้เกิดประกายไฟทางไฟฟ้า และเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับมอเตอร์ที่ป้องกันการระเบิด เลือกจากมอเตอร์ลมเหล่านี้ที่มีความสูง 4.09 และ 4.19 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สถานีควบคุมสถานที่อันตราย
- ตู้เย็น
- ช่องว่างปลายแยก
- สกรูพิทช์เกจ
- อุปกรณ์เสริมชุดเวทีแบบพกพา
- การควบคุมปั๊ม
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- เครื่องมือไฮดรอลิค
- VELVAC ไนลอน / โพลีโอเลฟิน, กระสุนความร้อนหดตัว
- GREENLEE เครื่องมือจีบไฮดรอลิก 6.2 ตัน
- OPTREL เลนส์ขยาย
- DYNAFORM W-beam, Isofr, เทา
- SQUARE D ระดับ 612 Circuit Breaker Shunt Trip
- GORLITZ เครื่องทำความสะอาดอ่าง Rooter น้อย
- MAGLINER จาน
- HONEYWELL อุปกรณ์เสริมตัวกระตุ้น
- LOVEJOY ชุดซีล Enviro
- CLE-LINE ชุดดอกสว่าน Jobber