VELVAC Nylon / Polyolefin, Heat Shrink Heavy Bullet
สไตล์ | รุ่น | บาร์เรลภายใน Dia. | รหัสสี | ชิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดแท็บ | ช่วงลวด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30169 | 0.062 " | สีแดง | ชายตัดการเชื่อมต่อ | 1.35 " | 0.020 "x 0.187" | 22 ถึง 18 AWG | ฿724 | |
B | 30179 | 0.062 " | สีแดง | กระสุนหญิงตัดการเชื่อมต่อ | 1.48 " | 0.156 " | 22 ถึง 18 AWG | ฿730 | |
C | 30369 | 0.097 " | สีน้ำเงิน | ชายกระสุนตัดการเชื่อมต่อ | 1.35 " | 0.156 " | 16 ถึง 14 AWG | ฿656 | |
D | 30379 | 0.097 " | สีน้ำเงิน | กระสุนหญิงตัดการเชื่อมต่อ | 1.42 " | 0.156 " | 16 ถึง 14 AWG | ฿700 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประตูจราจร
- กรวยจราจร
- ไขควงไร้สาย
- อุปกรณ์ Wireway
- อุปกรณ์เสื้อผ้าที่ทนสารเคมีและใช้แล้วทิ้ง
- ถังเก็บและภาชนะ
- เทป
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- การแช่เย็น
- เครื่องจ่ายเทปและอุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์
- JACOBS CHUCK หัวจับดอกสว่านแบบไม่ใช้กุญแจแรงบิดสูง
- CHEMTROLS VALVES จุกนม 1/2 x 6 นิ้ว Mpt Kynar (r) 1360 Psi
- FERVI หัวแร้ง
- CHRISLYNN ดอกต๊าปล่างที่แม่นยำ UNF
- WRIGHT TOOL 3/4 นิ้ว Drive Budd Wheel Impact Sockets
- MARTIN SPROCKET AB Combination Taper Bused 1 Groove มัดฟางธรรมดา
- POLYSCIENCE ชั้นวางหลอดทดลอง
- SMC VALVES หลอด
- TSUBAKI เฟืองเจาะธรรมดา ระยะพิทช์ 1 1/2 นิ้ว
- HUB CITY ซีรี่ส์ HERA35 ประเภท ES สเตนเลส ตัวลดไฮปอยด์แบบเฮลิคอล