Velvac 30369 | หัวหดแบบใช้ความร้อนตัวผู้ สีน้ำเงิน Pk 10 | 21ธ.08 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VELVAC 30369 กระสุนความร้อนชายสีน้ำเงิน Pk 10 | AF7HQD 21DH08

VELVAC 30369 กระสุนปืนหดชาย สีน้ำเงิน Pk 10

In Stock
รายการ: AF7HQD รุ่น: 30369อ้างไขว้: 21DH08
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
฿656 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชายกระสุนตัดการเชื่อมต่อ
บาร์เรลภายใน Dia.0.097 "
รหัสสีสีน้ำเงิน
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ฉนวนกันความร้อนเต็ม
สีฉนวนสีน้ำเงิน
ประเภทฉนวนไนลอนหดความร้อน / โพลีโอเลฟิน
แม็กซ์ ชั่วคราว90 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.35 "
ตะเข็บประสาน
ขนาดแท็บ0.156 "
ช่วงลวด16 ถึง 14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8536904000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบาร์เรลภายใน Dia.รหัสสีชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดแท็บช่วงลวดราคา
VELVAC 30169 กระสุนความร้อนชาย 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPT 21DG97 301690.062 "สีแดงชายตัดการเชื่อมต่อ1.35 "0.020 "x 0.187"22 ถึง 18 AWG฿724
VELVAC 30179 กระสุนความร้อนหญิง 22-18 Awg Pk10 | AF7HPU 21DG98 301790.062 "สีแดงกระสุนหญิงตัดการเชื่อมต่อ1.48 "0.156 "22 ถึง 18 AWG฿730
VELVAC 30379 กระสุนหดตัวหญิงสีน้ำเงิน Pk 10 | AF7HQE 21DH09 303790.097 "สีน้ำเงินกระสุนหญิงตัดการเชื่อมต่อ1.42 "0.156 "16 ถึง 14 AWG฿700

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VELVAC 30369 กระสุนปืนหดชาย สีน้ำเงิน Pk 10
฿656 / หน่วย