VELVAC
ตัวกรอง
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
นิวเมติก
ระบบไฟฟ้า
ปั๊ม
ความปลอดภัย
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ ตัวกรอง
เครื่องกลยานยนต์ดูทั้งหมด
ท่อเบรกอากาศ ใช้ร่วมกับระบบเบรกเพื่อรักษาตำแหน่งคงที่ของข้อต่อระหว่างการทำงานของรถ ยาง Velvac ที่ทำจากท่อเบรกอากาศช่วยให้ส่วนประกอบน้ำมันเบนซินสามารถจ่ายน้ำมันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ตัวเชื่อมต่อเบรกอากาศทองเหลืองและอุปกรณ์เสริม ตัวแทรกเบรกอากาศที่ใช้กับอุปกรณ์อัด เหมาะสำหรับท่อขนาด 3/16 นิ้ว ให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยในยานพาหนะและเครื่องจักรและมีโครงสร้างโลหะเพื่อความทนทาน มีความยาว 1.5 นิ้ว
ตัวกรองอากาศน้ำมันและเชื้อเพลิง อุปกรณ์ท่อยาง รวมตัวยึดท่อไม้ฮอปเปอร์และสปริงรองรับ แท่ง Pogo ช่วยรองรับอากาศสูญญากาศและสายไฟฟ้าได้ดีเยี่ยมและมีสปริงเหล็กเคลือบโพลีเอสเตอร์เพื่อให้ทนต่อการโค้งงอในแนวตั้งได้ถึง 90 องศา มีให้เลือกทั้งแบบสเตนเลสสตีลและเหล็กชุบ
ท่อยาง ออกแบบมาเพื่อบรรทุกของเหลวจากเครื่องยนต์ไปยังส่วนประกอบต่างๆของรถ นำเสนอท่อภายใน PTFE เพื่อลดการสร้างคาร์บอนและทนต่ออุณหภูมิสูง ติดตั้งอุปกรณ์ที่ปลายเพื่อการเชื่อมต่อที่แน่นหนา มีความยาว 18, 24, 36, 52, 54, 72 และ 84 นิ้ว
อุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์ดูทั้งหมด
มินิเบรกเกอร์ยานยนต์ เบรกเกอร์ประเภท 3 ซีรี่ส์สำหรับใช้กับวงจรเสริมและวงจรเสริม มีโครงสร้างพลาสติกเทอร์โมเซ็ต UL-94V-0 เพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้และการติดตั้งปลั๊กอินเพื่อการติดตั้งที่ง่าย มีอยู่ในการจัดอันดับปัจจุบัน 60A, 80A, 100A, 120A และ 150A
อุปกรณ์เสริมแบตเตอรี่ สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ออกแบบมาเพื่อตัดการเชื่อมต่อทั้งหมดในรถยนต์ สวิตช์ขั้วเดี่ยวที่มีขั้วลบพร้อมการเชื่อมต่อแบบสลักเพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้ พิกัดกระแสสูงสุด 175A (ต่อเนื่อง)
เครื่องมือพิเศษแบตเตอรี่ ไฟเลี้ยว สวิตช์ไฟเลี้ยว
ภายนอกยานยนต์ดูทั้งหมด
อุปกรณ์ตกแต่งภายนอกรถยนต์ ฝาปิดอลูมิเนียมและทองเหลืองออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซเชื้อเพลิงที่เป็นอันตรายหลุดออกจากเครื่องยนต์ คุณสมบัติ 8 เธรดต่อนิ้ว รุ่นที่เลือก ได้แก่ ฝาปิดประกันตัวและ Loc-Gard ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อป้องกันความชื้นและสารปนเปื้อน มีจำหน่ายในประเภทที่ไม่มีช่องระบายอากาศและช่องระบายอากาศ
อุปกรณ์เสริม Gladhand ประกอบด้วยแมวน้ำกัมปนาทข้อต่อดัมมี่ซีลฉุกเฉินที่จับส่วนขยายชุดล็อคแบบดีใจที่จับแบบดีใจชุดสายรัดท่อชุดซื้อและที่เสียบปลั๊ก Stow-A-Way เหมาะสำหรับรถบรรทุกและรถบรรทุกกึ่ง
ดีใจ มีให้เลือกขนาดพอร์ต 1/4, 1/2 และ 3/8 นิ้ว อนุญาตให้เชื่อมต่ออย่างปลอดภัยระหว่างท่ออากาศแรงดันและสายเบรกในรถบรรทุกรถกึ่งรถแทรกเตอร์หรือรถพ่วง มีซีลโพลียูรีเทนสำหรับการรั่วซึมและการเข้ารหัสสีสำหรับการเชื่อมต่อประเภทต่างๆ
กระจกรถบรรทุก รวมท่อและกระจกนอกเหนือจากตัวยึดท่อชุดติดตั้งและชุดเปลี่ยน กระจกติดสำหรับรถบรรทุกและรถพ่วงเพื่อเพิ่มทัศนวิสัย กระจกนูนอลูมิเนียมที่สร้างขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมมุมกว้าง
เกี่ยวกับ Velvac
ตั้งแต่ปีพ. ศ. 1934 Velvac ได้จัดหาชิ้นส่วนรถยนต์คุณภาพสูงที่เหมาะสำหรับการใช้งานในรถ RV รถประจำทางรถดับเพลิงรถพยาบาลและรถบรรทุกขยะและยานพาหนะ แคตตาล็อกที่ครอบคลุม ได้แก่ ท่อเบรกอากาศเบรกเกอร์วงจรขนาดเล็กของยานยนต์สายไฟ / สายเคเบิลขั้วส้อมอุปกรณ์วาล์วตัวกรองท่อและกระบอกสูบนิวเมติก แบรนด์นำเสนอยานยนต์ประเภท III ที่มีความน่าเชื่อถือสูง เบรกเกอร์วงจร ประกอบด้วยพลาสติกเทอร์โมเซ็ต 94VO ที่ได้รับการจัดอันดับ UL ซึ่งทนต่อเปลวไฟและสามารถทนต่อแหล่งจ่ายไฟ 30 VDC และ 150 A. Velvac ยังให้คุณภาพสูง สายพ่วง ด้วยแจ็คเก็ตเทอร์โมพลาสติกสีดำด้านนอกซึ่งช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและทนทานต่อการเสียดสีเกลือของถนนและน้ำมัน สายเคเบิลที่ทนทานเหล่านี้มีสายไฟที่มีรหัสสีเพื่อให้สามารถระบุตัวตนได้ง่ายและตัวนำทองแดงแบบตีเกลียวที่ผ่านการอบอ่อนซึ่งให้การนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมและมีความยืดหยุ่นสูง เลือกสายเคเบิลเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมายพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของ บริษัท อื่น ๆ เช่นชุดขั้วต่อทั่วไปชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง Raptor Supplies.