SPEEDAIRE 22UX62 มอเตอร์ลมไร้น้ำมัน 2 Hp 70 Cfm Hub Mount
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอร์มอเตอร์ |
CFM | 70 |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ความสูง | 4.19 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 2.5 |
รูกุญแจ | 1.56 " |
ความยาว | 8" |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 68 cfm |
แม็กซ์ ความดันอากาศ | 80 PSI |
แม็กซ์ RPM | 2000 |
การติด | ดุม / เท้า |
ไม่มีโหลด RPM | 2000 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 0 องศาถึง 250 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 4.190 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7.97 " |
ความกว้างโดยรวม | 3.94 " |
ขนาดพอร์ต | NPT 1 / 2 " |
การหมุน | CCW |
RPM @ สูงสุด แรงบิด | 500 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2.68 " |
อุณหภูมิ | 250 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | ใบพัดหมุน |
ความกว้าง | 3.94 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8412390040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.