Speedaire 22ux58 | มอเตอร์ลมไร้น้ำมัน 0.4 Hp 30cfm Hub Mount | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 22UX58 มอเตอร์ลมไร้น้ำมัน 0.4 Hp 30cfm Hub Mount | AB7FMR

SPEEDAIRE 22UX58 มอเตอร์ลมไร้น้ำมัน 0.4 Hp 30cfm Hub Mount

In Stock
รายการ: AB7FMR รุ่น: 22UX58
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
฿14,885 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอร์มอเตอร์
CFM30
เสร็จสิ้นสีเทา
ความสูง4.09 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
HP0.42
รูกุญแจ1.41 "
ความยาวรูกุญแจ1.41 "
ความยาว5.88 "
วัสดุเหล็กหล่อ
แม็กซ์ การไหลของอากาศ30 cfm
แม็กซ์ ความดันอากาศ80 PSI
แม็กซ์ RPM2000
การติดดุม / เท้า
ไม่มีโหลด RPM2000
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย0 องศาถึง 250 องศา F
ความสูงโดยรวม4.09 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.73 "
ความกว้างโดยรวม3.94 "
ขนาดพอร์ตNPT 1 / 4 "
การหมุนCCW
RPM @ สูงสุด แรงบิด500
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา1.12 "
อุณหภูมิ250 องศา F
ชนิดภาพเขียนใบพัดหมุน
UPC190735606421
ความกว้าง3.94 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 5
ความสูงของเรือ (ซม.)18.54
ความยาวเรือ (ซม.)24.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.8
รหัส HS8412390040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁCFMความสูงขนาดพอร์ตการหมุนเพลา DiaความยาวเพลาHPราคา
SPEEDAIRE 22UX59 มอเตอร์อากาศไร้น้ำมัน 0.4 Hp 30cfm Hub Mount | AB7FMT 22UX595.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CW1 / 2 "1.12 "0.42฿12,501
SPEEDAIRE 22UX62 Airless Air Motor 2 Hp 70 Cfm Hub Mount | AB7FMW 22UX627.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CCW5 / 8 "2.68 "2.5฿23,147
SPEEDAIRE 22UX63 Airless Air Motor 2 Hp 70 Cfm Hub Mount | AB7FMX 22UX637.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CW5 / 8 "2.68 "2.5฿16,886

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 22UX58 มอเตอร์ลมไร้น้ำมัน 0.4 Hp 30cfm Hub Mount
฿14,885 / หน่วย