FALLTECH เส้นชีวิตหดได้เอง
สไตล์ | รุ่น | จำนวนขา | การเปิดประตู Anchorage Hook | การเปิดประตู Harness Hook | วัสดุที่ใช้ผลิต | ความยาว | วัสดุเส้น | การล็อค Anchorage Connection Hook Type | ประเภทของตะขอเกี่ยวการเชื่อมต่อสายรัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G727630 | 1 | - | 3 / 4 " | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 30ft | เหล็กชุบสังกะสี | - | คู่ล็อค Carabiner | ฿20,904 | |
B | G82706SB3 | 1 | 2.5 " | 1" | ไนลอนโพลีคาร์บอเนต | 6" | เว็บ HPPE | ตะขอเหล็กเส้น | เหล็กคาราบิเนอร์ | ฿12,507 | |
C | G82706SB4 | 1 | 3 / 4 " | 1" | ไนลอนโพลีคาร์บอเนต | 6" | เว็บ HPPE | ตะขอยึดอลูมิเนียม | เหล็กคาราบิเนอร์ | ฿11,220 | |
D | G82706SB5 | 1 | 2.5 " | 1" | ไนลอนโพลีคาร์บอเนต | 6" | เว็บ HPPE | ตะขอเหล็กเส้นอลูมิเนียม | เหล็กคาราบิเนอร์ | ฿12,562 | |
E | G7276WR | 1 | - | 3 / 4 " | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 20ft | ดีนีมา (R) | - | คู่ล็อค Carabiner | ฿16,998 | |
F | G727650 | 1 | - | 3 / 4 " | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 50ft | เหล็กชุบสังกะสี | - | คู่ล็อค Carabiner | ฿38,120 | |
G | G82706SG5 | 1 | 2.5 " | 1" | ไนลอนโพลีคาร์บอเนต | 6" | เว็บ HPPE | ตะขอเหล็กเส้นอลูมิเนียม | คาราบิเนอร์อลูมิเนียม | ฿11,761 | |
H | G82706TB3 | 2 | 2.5 " | 1 / 2 " | ไนลอนโพลีคาร์บอเนต | 6" | เว็บ HPPE | (2) ตะขอเหล็กเส้น | สามล็อคเหล็ก Carabiner | ฿23,871 | |
I | G82706TB4 | 2 | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ไนลอนโพลีคาร์บอเนต | 6" | เว็บ HPPE | (2) ตะขอยึดอลูมิเนียม | สามล็อคเหล็ก Carabiner | ฿20,625 | |
J | G82706TB5 | 2 | 2.5 " | 1 / 2 " | ไนลอนโพลีคาร์บอเนต | 6" | เว็บ HPPE | (2) ตะขอเหล็กเส้นอลูมิเนียม | สามล็อคเหล็ก Carabiner | ฿21,863 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่อง Swaging
- ตลับลูกปืน Flangette
- กลอนล็อค
- หน่วยความร้อน
- ตัวระบุเหล็กเส้น
- การควบคุมปั๊ม
- พัดลมดูดอากาศ
- O-Rings และ O-Ring Kits
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- JOHN STERLING 8 นิ้วเลื่อนชั้นวางของ
- WERA TOOLS ไขควงแรงบิดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ 327-40 ซีรี่ส์
- WOODHEAD แหวนสลิป 130050 Series
- SPEARS VALVES เช็ควาล์ว Y ใส PVC, ปลายเกลียว True Union SR, FKM
- VESTIL BOL Series โซ่และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับเสา
- TECHNIKS ลูกบิดยึด
- VOLLRATH ท็อปครัว
- DUTTON-LAINSON สายกว้าน
- LINN GEAR สเตอร์ Type A สแตนเลส 50 โซ่