FALLTECH G727630 เส้นชีวิตยืดหดได้เอง 30 ฟุต สีฟ้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เส้นชีวิตหดตัวเอง |
ระบบเบรก | ความเฉื่อย |
สายเคเบิล Dia. | 3 / 16 " |
สี | สีน้ำเงิน |
การเปิดประตู Harness Hook | 3 / 4 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ความยาว | 30ft |
วัสดุเส้น | เหล็กชุบสังกะสี |
ประเภทของตะขอเกี่ยวการเชื่อมต่อสายรัด | คู่ล็อค Carabiner |
จำนวนขา | 1 |
ความต้านแรงดึง | ปอนด์ 3000 |
ตัวบ่งชี้การโหลดภาพ | ใช่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.49 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.34 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนขา | การเปิดประตู Anchorage Hook | การเปิดประตู Harness Hook | วัสดุที่ใช้ผลิต | ความยาว | วัสดุเส้น | การล็อค Anchorage Connection Hook Type | ประเภทของตะขอเกี่ยวการเชื่อมต่อสายรัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7276WR | 1 | - | 3 / 4 " | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 20ft | ดีนีมา (R) | - | คู่ล็อค Carabiner | ฿16,998 | ||
G727650 | 1 | - | 3 / 4 " | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 50ft | เหล็กชุบสังกะสี | - | คู่ล็อค Carabiner | ฿38,120 | ||
G82706SB3 | 1 | 2.5 " | 1" | ไนลอนโพลีคาร์บอเนต | 6" | เว็บ HPPE | ตะขอเหล็กเส้น | เหล็กคาราบิเนอร์ | ฿12,507 | ||
G82706SB4 | 1 | 3 / 4 " | 1" | ไนลอนโพลีคาร์บอเนต | 6" | เว็บ HPPE | ตะขอยึดอลูมิเนียม | เหล็กคาราบิเนอร์ | ฿11,220 | ||
G82706SB5 | 1 | 2.5 " | 1" | ไนลอนโพลีคาร์บอเนต | 6" | เว็บ HPPE | ตะขอเหล็กเส้นอลูมิเนียม | เหล็กคาราบิเนอร์ | ฿12,562 | ||
G82706SG5 | 1 | 2.5 " | 1" | ไนลอนโพลีคาร์บอเนต | 6" | เว็บ HPPE | ตะขอเหล็กเส้นอลูมิเนียม | คาราบิเนอร์อลูมิเนียม | ฿11,761 | ||
G82706TB3 | 2 | 2.5 " | 1 / 2 " | ไนลอนโพลีคาร์บอเนต | 6" | เว็บ HPPE | (2) ตะขอเหล็กเส้น | สามล็อคเหล็ก Carabiner | ฿23,871 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.