หมวก FERNCO Qwik
สไตล์ | รุ่น | สำหรับขนาดท่อ | ภายใน Dia | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PQC-101 | 1.5 " | 1-57 / 64 " | 1.125 " | ฿473 | |
B | PQC-102 | 2" | 2-25 / 64 " | 1.125 " | ฿353 | |
C | PQC-103 | 3" | 3-33 / 64 " | 1.125 " | ฿435 | |
D | PQC-104 | 4" | 4-33 / 64 " | 1.125 " | ฿547 | |
E | QC-ฮิต | 5" | 5-37 / 64 " | 2" | ฿758 | |
F | QC-ฮิต | 6" | 6-41 / 64 " | 2" | ฿806 |
หมวกควิก
ฝายืดหยุ่นของ Fernco เหมาะสำหรับการปิดฝาเหล็กหล่อ พลาสติก ทองแดง เหล็ก และท่อตะกั่วสำหรับการใช้งานทั้งบนพื้นดินและใต้ดิน ฝาครอบ Qwik เหล่านี้มีโครงสร้าง PVC ที่ยืดหยุ่นและการออกแบบหน้านูนเพื่อทนต่อแรงกดสูงในขณะที่ลดการบอลลูนและมาพร้อมกับแคลมป์รัด SS สำหรับการยึดท่ออย่างแน่นหนา จึงป้องกันช่องว่างและการรั่วซึม เลือกจากฝาปิดที่ยืดหยุ่นได้หลากหลายขนาดสำหรับท่อขนาด 1.5, 2, 3, 4, 5 และ 6 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แท็กที่ควรรู้
- Arbor และ Mandrel Mount Sanding Discs
- แปรงกระเบื้องและยาแนว
- หลอด Vortex
- ท่อทรงกระบอกแบบยืดหยุ่น
- เครื่องมือตัด
- ยาง
- เครื่องมือประปา
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- ฟิตติ้ง
- MAG-MATE แม่เหล็กยกด้วยมือ
- DORMONT หัวต่อแก๊ส 24 นิ้ว
- TSUBAKI สิ่งที่แนบมา Roller Link Sk-2
- SUPER MET-AL ปั๊มแอ็คชัน Bleed Thru Markers
- HOFFMAN Proline Series สายรัดประตูบาร์กริด
- BALDOR MOTOR มอเตอร์วัตถุประสงค์เฉพาะ ไขลานหนึ่งอัน ติดตั้งที่เท้า สองความเร็ว
- MIP RC TOOLS เครื่องซีลสายรัด
- SURFOX แหวนหนีบ
- VESTIL ที่นั่งผู้ปฏิบัติงานตามหลักสรีระศาสตร์ CPRO Series
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 20Hp