BALDOR MOTOR มอเตอร์สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ม้วนเดียว ติดตั้งเท้าได้ สองความเร็ว
สไตล์ | รุ่น | ขนาดกรอบ | แอมป์ | แรงบิดสลาย | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ฉนวนกันความร้อน | ไม่มีกระแสโหลด | เอาท์พุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M1004T | - | 3/1 | 3.3 ปอนด์ - ฟุต | - | 1 / .25 | B | 1.1 แอมป์ | 1 / .25 | ฿97,030 | |
B | M1711T | - | 19.2/16.8 | 118 ปอนด์ - ฟุต | - | 15-7.5 | F | 8.41 แอมป์ | 15-7.5 | ฿636,674 | |
B | M1505T | - | 4.1/4.3 | 11.8 ปอนด์ - ฟุต | - | 1.5 / .75 | H | 1.7 แอมป์ | 1.5 / .75 | ฿152,727 | |
B | M1508T | - | 13/10.4 | 43.4 ปอนด์ - ฟุต | - | 5/2.5 | B | 4.58 แอมป์ | 5/2.5 | ฿274,250 | |
B | M1554T | - | 3/1 | - | - | 1 / .25 | B | - | 1 / .25 | ฿101,862 | |
B | M1556T | - | 6.1/2.6 | 8.9 ปอนด์ - ฟุต | - | 2 / .5 | B | 2.1 แอมป์ | 2 / .5 | ฿123,066 | |
B | M1558T | - | 13.5/5.2 | 19.8 ปอนด์ - ฟุต | - | 5/1.3 | H | 4.2 แอมป์ | 5/1.3 | ฿168,294 | |
B | M1705T | - | 2.1/2.2 | 11.8 ปอนด์ - ฟุต | - | 1.5 / .75 | H | 0.85 แอมป์ | 1.5 / .75 | ฿152,727 | |
B | M1707T | - | 4.2/4.4 | 32 ปอนด์ - ฟุต | - | 3/1.5 | F | 1.8 แอมป์ | 3/1.5 | ฿209,965 | |
B | M1709T | - | 9.4/8.3 | 95.5 ปอนด์ - ฟุต | - | 7.5/3.8 | F | 4.09 แอมป์ | 7.5/3.8 | ฿356,988 | |
B | M1755T | - | 2.34/1.02 | 17 ปอนด์ - ฟุต | - | 1.5 / .375 | F | 1.59 แอมป์ | 1.5 / .375 | ฿105,956 | |
A | M1006T | - | 6.1/2.6 | 8.9 ปอนด์ - ฟุต | - | 2 / .5 | B | 2.1 แอมป์ | 2 / .5 | ฿116,490 | |
B | M1758T | - | 6.7/2.5 | - | - | 5/1.3 | F | - | 5/1.3 | ฿168,294 | |
B | M1760T | - | 12.5/4.5 | 46 ปอนด์ - ฟุต | - | 10/2.5 | H | 3.3 แอมป์ | 10/2.5 | ฿279,216 | |
B | M1762T | - | 26/9.4 | 54 ปอนด์ - ฟุต | - | 20/5 | F | 6.2 แอมป์ | 20/5 | ฿456,233 | |
A | M1007T | - | 8/3 | 8.5 ปอนด์ - ฟุต | - | 3.75 | B | 1.9 แอมป์ | 3.75 | ฿125,080 | |
A | M1009T | - | 20/7.5 | 31 ปอนด์ - ฟุต | - | 7.5/1.9 | B | 5.1 แอมป์ | 7.5/1.9 | ฿215,132 | |
A | M1204T | - | 1.5 / .5 | - | - | 1 / .25 | B | 0.55 แอมป์ | 1 / .25 | ฿97,030 | |
A | M1206T | - | 3.1/1.3 | 8.9 ปอนด์ - ฟุต | - | 2 / .5 | B | 1.05 แอมป์ | 2 / .5 | ฿116,490 | |
A | M1212T | - | 26/11.5 | 84.4 ปอนด์ - ฟุต | - | 20/5 | F | 8.88 แอมป์ | 20/5 | ฿419,796 | |
B | M1506T | - | 5.5/5.2 | - | - | 2/1 | F | - | 2/1 | ฿185,405 | |
A | M1213T | - | 34/13.9 | - | - | 25/6.3 | B | - | 25/6.3 | ฿492,603 | |
B | M1509T | - | 18.9/16.6 | 95.2 ปอนด์ - ฟุต | - | 7.5/3.8 | F | 8.18 แอมป์ | 7.5/3.8 | ฿356,988 | |
A | M1210T | - | 13/5 | 43 ปอนด์ - ฟุต | - | 10/2.5 | F | 3.2 แอมป์ | 10/2.5 | ฿243,853 | |
A | M1209T | - | 10/3.8 | 31 ปอนด์ - ฟุต | - | 7.5/1.9 | B | 2.6 แอมป์ | 7.5/1.9 | ฿215,132 | |
B | M1507T | - | 8.3/8.5 | 32 ปอนด์ - ฟุต | - | 3/1.5 | F | 3.6 แอมป์ | 3/1.5 | ฿209,965 | |
B | M1555T | - | 4.8/2.4 | 19 ปอนด์ - ฟุต | - | 1.5 / .38 | B | 3.2 แอมป์ | 1.5 / .38 | ฿105,956 | |
B | M1557T | - | 8/3 | 10 ปอนด์ - ฟุต | - | 3 / .75 | F | 2.2 แอมป์ | 3 / .75 | ฿132,259 | |
B | M1704T | - | 1.4/1.55 | 8.42 ปอนด์ - ฟุต | - | 1 / .5 | F | 0.586 แอมป์ | 1 / .5 | ฿144,540 | |
B | M1706T | - | 2.8/2.6 | 18 ปอนด์ - ฟุต | - | 2/1 | F | 0.85 แอมป์ | 2/1 | ฿185,405 | |
B | M1708T | - | 6.5/5.2 | 45 ปอนด์ - ฟุต | - | 5/2.5 | B | 2.4 แอมป์ | 5/2.5 | ฿274,250 | |
B | M1710T | - | 13/11.3 | 96.3 ปอนด์ - ฟุต | - | 10/5 | F | 5.72 แอมป์ | 10/5 | ฿549,909 | |
B | M1712T | - | 25/18.5 | 158 ปอนด์ - ฟุต | - | 20/10 | F | 5.99 แอมป์ | 20/10 | ฿808,926 | |
B | M1754T | - | 1.74 / .78 | 5.42 ปอนด์ - ฟุต | - | 1 / .25 | F | 0.718 แอมป์ | 1 / .25 | ฿101,862 | |
A | M1205T | - | 2.2 / .9 | 6.5 ปอนด์ - ฟุต | - | 1.5 / .38 | B | 0.8 แอมป์ | 1.5 / .38 | ฿100,855 | |
B | M1756T | - | 2.95/1.32 | 11.1 ปอนด์ - ฟุต | - | 2 / .5 | F | 1.15 แอมป์ | 2 / .5 | ฿123,066 | |
B | M1759T | - | 9.3/3.4 | 36.6 ปอนด์ - ฟุต | - | 7.5/1.9 | F | 2.15 แอมป์ | 7.5/1.9 | ฿237,008 | |
B | M1761T | - | 19.6/8.3 | 75.1 ปอนด์ - ฟุต | - | 15/3.75 | F | 7.09 แอมป์ | 15/3.75 | ฿385,976 | |
B | M1763T | - | 32/12 | 72 ปอนด์ - ฟุต | - | 25/6.3 | F | 7.7 แอมป์ | 25/6.3 | ฿529,376 | |
A | M1005T | - | 4.4/1.8 | 15 ปอนด์ - ฟุต | - | 1.5 / .38 | B | 2.5 แอมป์ | 1.5 / .38 | ฿100,855 | |
A | M1008T | - | 13.2/5 | 19 ปอนด์ - ฟุต | - | 5-1.3 | F | 3.6 แอมป์ | 5-1.3 | ฿150,578 | |
A | M1010T | - | 25/10 | 43 ปอนด์ - ฟุต | - | 10/2.5 | F | 3.4 แอมป์ | 10/2.5 | ฿243,853 | |
A | M1207T | - | 4/1.5 | 8.5 ปอนด์ - ฟุต | - | 3.75 | B | 0.95 แอมป์ | 3.75 | ฿125,080 | |
A | M1208T | - | 6.6/2.5 | 19 ปอนด์ - ฟุต | - | 5-1.3 | F | 1.8 แอมป์ | 5-1.3 | ฿150,578 | |
B | M1504T | - | 2.8/2.9 | 7.1 ปอนด์ - ฟุต | - | 1 / .5 | B | 1.04 แอมป์ | 1 / .5 | ฿144,540 | |
B | M1757T | 184T | - | - | 4/1.6 | 3 แรงม้า / 3/4 แรงม้า | - | - | - | ฿132,259 | |
A | M1211T | 254T | - | - | 20/8.7 | 15 แรงม้า / 3.80 แรงม้า | - | - | - | ฿342,561 | |
B | M1713T | 286T | - | - | 29/27.6 | 25 แรงม้า / 13 แรงม้า | - | - | - | ฿981,986 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถ้วยตวง
- รีไซเคิลคอนเทนเนอร์
- ดื่มน้ำพุ
- ปลั๊กสายตา
- ตัวป้องกันน้ำมันต่ำ
- ของเหลวในเครื่องจักร
- เครื่องมือยึด
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- เครื่องพ่นสีและอุปกรณ์
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- ASHCROFT สวิตช์ความดันไดอะแฟรม
- ARLINGTON INDUSTRIES ขั้วต่อสายเคเบิลชนิดอาน
- EDWARDS SIGNALING ไฟส่องสว่างกำลังสูง 125 Series
- COOPER B-LINE B358 Series สองรู Clevises
- SPEARS VALVES ข้อต่อสวมศีรษะ PVC CLASS 100 IPS 45 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- SPEAKMAN Kubos Series ราวแขวนผ้า
- Cementex USA ไขควงแฉกคอมโพสิต
- Cementex USA ประแจอัลเลนแขนยาว
- NIBCO ปลั๊ก สีดำ
- BALDOR / DODGE ประเภท E, หน้าแปลน, แบริ่งลูกกลิ้งเรียวทึบ