Baldor Motor มอเตอร์ M1706t | มอเตอร์วัตถุประสงค์ที่แน่นอน | Raptor Supplies ประเทศไทย
BALDOR MOTOR M1706T มอเตอร์สองความเร็ว, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 2/1 แรงม้า, 3 เฟส, TEFC, 184T เฟรม | AJ6XFF

BALDOR MOTOR M1706T มอเตอร์ 460 สปีด, 1800V, 900/60 RPM, 2 Hz, 1/3 แรงม้า, 184 เฟส, TEFC, XNUMXT เฟรม

In Stock
รายการ: AJ6XFF รุ่น: M1706T

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿99,362 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เอนกประสงค์
แอมป์2.8/2.6
ฐานRG
แรงบิดสลาย18 ปอนด์ - ฟุต
ชั้นB
กรงขังก.ค.ศ
กรอบ184T
แรงบิดเต็มโหลด6.2 ปอนด์ - ฟุต
HP2/1
Hz60
ฉนวนกันความร้อนF
นำ6 16 #
การติดF1
ไม่มีกระแสโหลด0.85 แอมป์
จำนวนเสา04/08
เอาท์พุต2/1
ระยะ3
RevisionV
รอบต่อนาที1725/850
ชนิดภาพเขียน3628M
แรงดันไฟฟ้า460

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 29.25
ความสูงของเรือ (ซม.)38.42
ความยาวเรือ (ซม.)54.93
ความกว้างของเรือ (ซม.)40.96
รหัส HS85015220
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ชั้น / กลุ่มป้องกันการระเบิด: ไม่มี
  • แรงบิดของโรเตอร์ที่ถูกล็อค: 14 LB-FT
  • แผ่นป้าย: NP1256L
  • แรงบิดแบบดึงขึ้น: 14 LB-FT
  • กระแสไฟเริ่มต้น: 10.5 แอมป์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดกรอบแอมป์แรงบิดสลายแอมป์โหลดเต็มHPฉนวนกันความร้อนไม่มีกระแสโหลดเอาท์พุตราคา
BALDOR MOTOR M1004T มอเตอร์สองความเร็ว, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1/0.25 แรงม้า, 3 เฟส, ODP, 143T Frame | AJ6XCY M1004T-3/13.3 ปอนด์ - ฟุต-1 / .25B1.1 แอมป์1 / .25฿52,001
BALDOR MOTOR M1005T มอเตอร์สองความเร็ว, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1.5/0.38 แรงม้า, 3 เฟส, ODP, 145T Frame | AJ6XCZ M1005T-4.4/1.815 ปอนด์ - ฟุต-1.5 / .38B2.5 แอมป์1.5 / .38฿54,050
BALDOR MOTOR M1006T มอเตอร์สองความเร็ว, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 2/0.5 แรงม้า, 3 เฟส, ODP, 145T Frame | AJ6XDA M1006T-6.1/2.68.9 ปอนด์ - ฟุต-2 / .5B2.1 แอมป์2 / .5฿62,429
BALDOR MOTOR M1007T มอเตอร์สองความเร็ว, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 3/0.75 แรงม้า, 3 เฟส, ODP, 184T Frame | AJ6XDB M1007T-8/38.5 ปอนด์ - ฟุต-3.75B1.9 แอมป์3.75฿67,033
BALDOR MOTOR M1008T มอเตอร์สองความเร็ว, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 5/1.3 แรงม้า, 3 เฟส, ODP, 184T Frame | AJ6XDC M1008T-13.2/519 ปอนด์ - ฟุต-5-1.3F3.6 แอมป์5-1.3฿80,698
BALDOR MOTOR M1009T มอเตอร์สองความเร็ว, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 7.5/1.9 hp, 3 เฟส, ODP, 215T Frame | AJ6XDD M1009T-20/7.531 ปอนด์ - ฟุต-7.5/1.9B5.1 แอมป์7.5/1.9฿115,293
BALDOR MOTOR M1010T มอเตอร์สองความเร็ว, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 10/2.5 แรงม้า, 3 เฟส, ODP, 215T Frame | AJ6XDE M1010T-25/1043 ปอนด์ - ฟุต-10/2.5F3.4 แอมป์10/2.5฿130,685

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BALDOR MOTOR M1706T มอเตอร์ 460 สปีด, 1800V, 900/60 RPM, 2 Hz, 1/3 แรงม้า, 184 เฟส, TEFC, XNUMXT เฟรม
฿99,362 / หน่วย