FERNCO ข้อต่อทรานซิชันแบบหุ้มฉนวน
สไตล์ | รุ่น | สำหรับขนาดท่อ | ภายใน Dia | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3001-110 | 1-1 / 2 "x 1" | 1-63/64" x 1-9/64" | 2 13 / 64 " | 140 องศา F | ฿976 | |
B | 3001-1125 | 1-1/2" x 1-1/4" | 1-63/64" x 1-9/64" | 1 27 / 64 " | 140 องศา F | ฿831 | |
C | 3000-215 | 1-1 / 2 "x 2" | 1-29/64" x 1-63/64" | 2 9 / 64 " | 180 องศา F | ฿738 |
ข้อต่อทรานซิชันแบบป้องกัน
ข้อต่อทรานสิชันแบบมีฉนวนป้องกัน Fernco ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อท่อเหล็ก เหล็กหล่อ พลาสติก ทองแดงและท่อแบบท่อ / ท่อสำหรับเหนือพื้นดิน การระบายอากาศ / การระบายน้ำเสีย พวกเขามีโล่สแตนเลสและแคลมป์รัดสำหรับต้านทานแรงเฉือนและการเชื่อมต่อที่ยาวนาน นอกจากนี้ยังมีปะเก็นนีโอพรีนเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปิดผนึกอย่างแน่นหนาถึงแรงดัน 4.3 PSI เลือกจากข้อต่อที่ผ่านการรับรอง ASTM และ CSA มากมายสำหรับท่อขนาด 1-1/2 x 2, 1-1/2 x 1-1/4 และ 1-1/2 x 1 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เสื้อนิรภัยการจราจร
- ปฏิรูปการกรอง Blower ปากน้ำ
- Power Stakes และ Remote Controlled Outlets
- เครื่องทดสอบสารกึ่งตัวนำ
- มอเตอร์เตาเผา
- ชุดเครื่องมือช่าง
- ไส้กรองอากาศ
- เครื่องมือยึด
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- ท่อและปลั๊กทดสอบและอุปกรณ์เสริม
- EATON เซอร์กิตเบรกเกอร์, CHB Series, Bolt-On Mount
- SCHLAGE ล็อคแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS เครื่องมือบูช
- ALLEGRO SAFETY ตัวเชื่อมต่อ Y-Duct
- INSTOCK รถเข็นเอนกประสงค์ สีเทา ความสูง 36-7/8 นิ้ว
- SPEARS VALVES กระชอน PVC Y, ปลายเกลียว SR, FKM
- SPEARS VALVES ตาราง 80 ข้อต่อท่อพีวีซีเสริมแรงพิเศษหนึ่งชิ้น PVC, ปลอกคอ SR Fipt SS
- AIRMASTER FAN สตาร์ทมอเตอร์ด้วยมือพร้อมตัวป้องกันโอเวอร์โหลด
- MOODY TOOL Scribers
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E24, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว CDVS