เสื้อยืดยืดหยุ่น FERNCO
สไตล์ | รุ่น | สำหรับขนาดท่อ | ภายใน Dia | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | พีคิวที-150 | 1.5 " | 1-57 / 64 " | 5 33 / 64 " | ฿1,159 | |
B | พีคิวที-200 | 2" | 2-19 / 64 " | 7 33 / 64 " | ฿1,244 | |
C | พีคิวที-300 | 3" | 3-29 / 64 " | 10 " | ฿1,875 | |
D | พีคิวที-400 | 4" | 4-29 / 64 " | 13 9 / 64 " | ฿2,688 |
เสื้อยืดยืดหยุ่น
ทีออฟยืดหยุ่นของ Fernco เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อท่อดิน ตะกั่ว ทองแดง เหล็ก และพลาสติก สำหรับการระบายอากาศและการกำจัดของเสีย ทีออฟ 90 องศา Qwik เหล่านี้มีโครงสร้าง PVC ที่ยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและรองรับการวางแนวที่ไม่ตรงจุดโดยไม่แตกหรือหัก มาพร้อมแคลมป์สแตนเลส 300 Series สำหรับยึดพื้นผิวท่ออย่างแน่นหนา จึงป้องกันโอกาสรั่วไหล เลือกจากทีออฟยืดหยุ่นต่างๆ เหล่านี้ได้ สำหรับขนาดท่อ 1.5, 2, 3 และ 4 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขายึดมอเตอร์
- เครื่องมือเบ็ดเตล็ด
- หัวจ่ายน้ำ
- บล็อกการเดินสายข้อมูลเสียง
- CAM จับ
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- การวัดอุณหภูมิและความชื้น
- ควบคุมเสียงรบกวน
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- AIR HANDLER Pocket Air Filter ประสิทธิภาพ 80 ถึง 85%
- 3M เทปฟอยล์พร้อม Liner
- BRADY ป้ายเคมี 3-3 / 4 นิ้วสูง x 4-1 / 2 กว้าง
- POWER FIRST ขั้วต่อวงแหวน AWG 6 เส้น
- VESTIL การ์ดขอบซีรีส์ PVCG
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ถังขยะแบบซ้อนซ้อนและแบบ Ultra Series
- EATON ตัวดำเนินการปุ่มกดซีรีส์ M22
- EATON ตัวจับเวลา
- IRONCLAD ถุงมือสะท้อนแสงซัมมิท
- LITTLE GIANT บันไดขยายไฟเบอร์กลาส Hyperlite พร้อม V-Rung