VESTIL PVCG Series การ์ดกันขอบ
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความยาวของช่อง | ความกว้างของช่อง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | พีวีซีจี - บี | 0.75 " | - | - | 2.38 " | - | RFQ
|
B | พีวีซีจี - อี | 1.5 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1.5 " | ฿2,290 | RFQ
|
C | พีวีซีจี - เอ | 1.5 " | 3 / 4 " | 5 / 8 " | 1.5 " | ฿1,744 | RFQ
|
D | พีวีซีจี - ซี | 1.5 " | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 1.5 " | ฿1,744 | RFQ
|
E | พีวีซีจี - ดี | 2.5 " | 2" | 2" | 2.5 " | ฿2,064 | RFQ
|
การ์ดขอบซีรีส์ PVCG
แผ่นกันขอบ Vestil PVCG Series ป้องกันประตูและขอบเครื่องจากรอยขีดข่วนบิ่นรอยขีดข่วนและความเสียหายจากแรงกระแทก ตัวป้องกันขอบเหล่านี้ทำจากยางคุณภาพสูงเพื่อให้มีการออกแบบที่แข็งแรงซึ่งเข้ากับมุมได้ง่าย เลือกจากขอบป้องกันที่มีให้เลือกในขนาด 1-1 / 2, 2-1 / 2 และ 2-3 / 8 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและเอกสารอ้างอิง
- อุปกรณ์เสริมเครื่องเจียรมือ
- เครื่องบินและเครื่องมือโกนหนวด
- เครื่องทดสอบระดับน้ำ
- รองรับท่อปรับได้
- ข้อต่อท่อ
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- BUSSMANN คลาส K5: ซีรี่ส์ NOS เมลามีน
- SHARPE VALVES วาล์วลูกโลกเหล็กคาร์บอนปลอมแปลง FNPT
- BRADY ชุดหมายเลขบัตร
- APPROVED VENDOR กระเป๋าพกพาแบบนุ่ม
- SQUARE D สวิตช์นิรภัยแบบ Heavy Duty, Fusible, 240VAC / DC
- DAYTON ผนังเครื่องทำความร้อนในตัวเทอร์โมสตรัท
- CROWN แผ่นรองทดแทน Tacky Mat
- HELICOIL เกจอ้างอิงที่สมบูรณ์ UNC, 3B
- EATON P Series คอยส์
- DAYTON ชุดล้อ