FILLRITE ปั๊ม DC 12 โวลต์พร้อมสายยางและหัวฉีดแบบแมนนวล
สไตล์ | รุ่น | รอบต่อนาที | แอมป์เอซี | ประเภทแบริ่ง | วัสดุซีล | ขนาด Outlet | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FR1211G | และ 1725 1425 | 4.9 | ลูกบอลปิดผนึก | ไนไตร | 1 "FNPT | 18 " | 18.25 " | 18.625 " | ฿40,395 | |
B | FR1210G | 2600 | 20 | ลูกบอล | เทียม-N | 3/4 "FNPT | 9" | 12 " | 9" | ฿24,415 |
ปั๊ม DC 12 โวลต์พร้อมท่อและหัวฉีดแบบแมนนวล
ปั๊ม Fillrite 12 Volt DC พร้อมสายยางและหัวฉีดแบบแมนนวลเป็นปั๊มขนถ่ายเชื้อเพลิงแบบใบพัดหมุนสำหรับงานหนัก เหล็กหล่อ ซึ่งสามารถสร้างการไหลได้ถึง 15GPM ใช้กับของเหลวไวไฟ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ไบโอดีเซลผสมได้ถึง B20 เอทานอลผสมได้ถึง E15 น้ำมันก๊าด และสุราแร่ มอเตอร์/ปั๊มที่อยู่ในรายการ UL/cUL เหล่านี้ได้รับการปกป้องด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ให้สูงสุดด้วยสีระดับพรีเมียมเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน เลือกจากผลิตภัณฑ์ Fillrite 12 Volt, DC pumps ที่มีอยู่ในวัสดุซีลไนไตรล์และ Buna-N
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พัดลมดูดอากาศแบบวงแหวน
- รีเลย์ไฟฟ้า
- ม้านั่งและตู้บริการเคลื่อนที่
- อุปกรณ์เสริมปิเปต
- เครื่องตีเส้น / ตัวยึด
- อุปกรณ์กระจาย
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- คู่มือการใช้งาน
- SSI Digital Pressure Gauge รุ่น MG-MD
- 3M ตลับหมึกสำหรับ Ap902
- PETERSEN PRODUCTS บูชลด
- GENERAL PIPE CLEANERS หัวฉีดโรตารี่มาตรฐาน
- WATTS ตลับสื่อสำรอง
- SPEARS VALVES PVC Low Head PIP Fabricated Fitting Linegate Valve Adapters, Linegate x ซ็อกเก็ต
- EATON ไฟกระพริบ StackLight
- Cementex USA กางเกง 21 แคล
- HUB CITY ชุดฐาน
- BROWNING GW Series ตัวลดขนาดตัวหนอนลดขนาดเดียว 20 ขนาด