FILLRITE FR1211G DC Fuel Transfer Pump, 15 gpm, 1/4 HP, ตัวเรือนเหล็กหล่อ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มถ่ายเทเชื้อเพลิง |
แอมป์เอซี | 4.9 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอลปิดผนึก |
บายพาสวาล์ว | ภายใน |
ของเหลวที่เข้ากันได้ | น้ำมันเบนซิน (แอลกอฮอล์ผสม E15) น้ำมันดีเซล (ไบโอดีเซลผสม B20) น้ำมันก๊าดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม |
วงจรการทำงาน | นาที 30 |
GPM | 15 |
ท่อ Dia. | 3 / 4 " |
ความยาวท่อ | 12ft |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1/4 |
ขนาดขาเข้า | 1 "MNPT |
แม็กซ์ ความเหนียว | 50 SSU |
มิเตอร์ | ใช่ |
วัสดุหัวฉีด | อลูมิเนียม |
ประเภทหัวฉีด | ด้วยมือ |
ขนาด Outlet | 1 "FNPT |
ความสูงโดยรวม | 18 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 18.625 " |
ความยาวสายไฟ | 18ft |
ช่วงความดัน | 0 psi ถึง 50 psi |
การออกแบบปั๊ม | ใบพัดหมุน |
รอบต่อนาที | และ 1725 1425 |
วัสดุซีล | ไนไตร |
ประเภทซีล | เชิงกล |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ความยาวท่อดูด | 23 "ถึง 40" |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 12 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 56.2 |
รหัส HS | 8413600020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รอบต่อนาที | แอมป์เอซี | ประเภทแบริ่ง | วัสดุซีล | ขนาด Outlet | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR1210G | 2600 | 20 | ลูกบอล | เทียม-N | 3/4 "FNPT | 9" | 12 " | 9" | ฿23,897 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.