FLOJET ปั๊มพ่นยาไฟฟ้า
สไตล์ | รุ่น | ชนิดเครื่องยนต์ | วัสดุของตัวเครื่อง | วัสดุไดอะแฟรม | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ฟิวส์แอมป์ | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 02130571G | ก.ค.ศ | ไนลอน | EPDM | 115 VAC | 3.24 " | - | 3.63 " | 7.65 " | ฿14,985 | |
B | 04300-528A | ก.ค.ศ | โพรพิลีน | แซนโทพรีน (R) | VDC 12 | 3.19 " | 15 | 3.75 " | 9.24 " | ฿12,822 | |
A | 02100953G | ที.วี | โพรพิลีน | แซนโทพรีน | 115 VAC | 3.24 " | - | 3.63 " | 7.65 " | ฿10,664 | |
C | LF112301G | ที.วี | โพรพิลีน | แซนโทพรีน (R) | VDC 12 | 3.94 " | 2.5 | 2.38 " | 6.37 " | ฿6,854 | |
D | D21X005A | ที.วี | โพรพิลีน | แซนโทพรีน (R) | VDC 12 | 3.24 " | 10 | 3.63 " | 7.65 " | ฿8,991 | |
E | 03501-503A | ที.วี | โพรพิลีน | แซนโทพรีน (R) | VDC 12 | 3.96 " | 10 | 3.66 " | 8.92 " | ฿7,858 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดออกซิเจนละลาย
- สวิตช์พิเศษ
- เครื่องชั่งเครนและเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
- ขอบหยดน้ำ
- โซลีนอยด์ DC Power
- ขั้วต่อสายไฟ
- แทรกด้าย
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- กล่องจดหมายและโพสต์
- KEN-TOOL แถบ Leverage Bead Breaker Bead
- PANDUIT Pan-Steel (R) MLT-S Marker Plate
- B & P MANUFACTURING เพลารถบรรทุกมือทางเดินแคบ
- EATON E57 พรอกซิมิตี้เซนเซอร์แบบสั้น XNUMX สาย สเตนเลสสตีล
- Cementex USA คีมย้ำ
- AIRMASTER FAN ชุดประกอบหัวอากาศหมุนเวียนอุตสาหกรรมแบบไม่สั่น
- DAYTON เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้า
- RONSTAN คู่มือเชือก
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E13 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDNS
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL, สไตล์ HM-H1, ขนาด 842, เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม