FOL-DA-TANK ซีรี่ส์ ROL-LA-TANK ถังเก็บรีเลย์
สไตล์ | รุ่น | ความจุ | ขนาดพับได้ | เปิดมิติ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ร.ฟ.ท.250 | 250 Gallon | 34 "x 14" x 14 " | 4 '4 "x 4' 4" x 35 " | 34 x 34 x 14 " | ฿82,036 | |
A | ร.ฟ.ท.500 | 500 Gallon | 48 "x 17" x 17 " | 6 'x 6' x 35 นิ้ว | 48 x 17 x17 " | ฿104,000 | |
A | ร.ฟ.ท.1000 | 1000 Gallon | 48 "x 17" x 17 " | 8 'x 8' x 35 นิ้ว | 48 x 17 x17 " | ฿116,218 | |
A | ร.ฟ.ท.1500 | 1500 Gallon | 48 "x 17" x 17 " | 9 'x 9' x 35 นิ้ว | 48 x 17 x17 " | ฿129,236 | |
A | ร.ฟ.ท.2000 | 2000 Gallon | 48 "x 17" x 17 " | 12 'x 12' x 35 นิ้ว | 48 x 17 x17 " | ฿147,418 | |
A | ร.ฟ.ท.2500 | 2500 Gallon | 48 "x 17" x 17 " | 13 '7 "x 13' 7" x 35 " | 48 x 17 x17 " | ฿170,109 | |
A | ร.ฟ.ท.3000 | 3000 Gallon | 48 "x 17" x 17 " | 15 'x 15' x 35 นิ้ว | 48 x 17 x17 " | ฿188,218 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวเสริมประตู
- ระดับเกจ
- โลหะผสมเหล็กสต็อก
- หัวไมโครมิเตอร์
- กำแพงม่าน
- ปั๊ม
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- กาวและซีเมนต์
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- พื้น
- NEWBORN โปรแกรมประยุกต์อีพ็อกซี่
- SMC VALVES บอลวาล์ว PVC Angle FNPT x Tapered Barb
- SOUTHWIRE COMPANY Simpull Series ลวดอลูมิเนียม
- PASS AND SEYMOUR แผ่นผนังพิมพ์ลายแกะสลักและแผ่น
- SPEARS VALVES จุกนม CPVC Schedule 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1/2 นิ้ว ปลายธรรมดา
- GRAINGER ขอบที่จอดรถ
- SCHNEIDER ELECTRIC ตัวป้องกันเสริมของ IEC
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกสว่านเจาะกระแทก HSS/Co ซีรีส์ 330L
- ANSELL ถุงมือกันบาดเคลือบ Pvc Dots 70-330 Hyflex
- SMC VALVES เช็ควาล์วซีรีส์ VR