ANSELL 70-330 ถุงมือกันบาดเคลือบพีวีซีจุด Hyflex
ตัวกรอง
ทนต่อการขัดถู: ใช่ , ANSI/ISEA ระดับการขัดถู: 3 , ระดับการตัด ANSI/ISEA: 3 , การเคลือบผิว: Dots , วัสดุเคลือบผิว: พีวีซี , สี: สีเหลือง / สีฟ้า , ข้อมือ: ถัก , ตัด: กันน์ , ทนต่อการตัด: ใช่ , สไตล์นิ้วมือ: เต็ม , วัสดุซับใน: เคฟลาร์ (R) , ทนต่อการเจาะ: ไม่ , สไตล์นิ้วหัวแม่มือ: ตรง
ถุงมือกันบาดเคลือบ Pvc Dots 70-330 Hyflex
ถุงมือกันบาด Ansell HyFlex 70-330 ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิต และการก่อสร้าง ซึ่งการป้องกันมือเป็นสิ่งสำคัญ ใช้ในการจัดการวัตถุมีคมและมีความเป็นเลิศในการเชื่อม การยึดติด และการตอกหมุด ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการป้องกันการบาด และให้ความคล่องตัวในการจัดการงานที่ละเอียดอ่อน
คุณสมบัติ
- ถุงมือเหล่านี้มีรูปแบบถักบริเวณข้อมือเพื่อให้สวมใส่ได้พอดีและป้องกันไม่ให้เศษผงเข้าไปในถุงมือ
- มาพร้อมการเคลือบถุงมือแบบเต็มชั้นเพื่อเพิ่มการป้องกันของเหลวและสารกัดกร่อน
- ถุงมือเหล่านี้ปราศจากซิลิโคน จึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอาการแพ้
- มีโครงสร้างถักแบบไร้รอยต่อเพื่อให้มั่นใจถึงความสบายระหว่างการใช้งานเป็นเวลานาน ลดความเมื่อยล้าของมือ และเพิ่มผลผลิต
- ถุงมือเหล่านี้มาในรูปแบบมือตีสองหน้า ช่วยให้กระบวนการสั่งซื้อและจัดจำหน่ายง่ายขึ้น
- โดดเด่นด้วยลายจุด PVC ทั้งสองด้านเพื่อเพิ่มการยึดเกาะและการควบคุมสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำ
- ถุงมือเหล่านี้ทำจากวัสดุ DuPont Kevlar เพื่อความทนทานเป็นพิเศษและต้านทานการบาด
- มีการออกแบบที่พลิกกลับได้เพื่อให้เปลี่ยนมือทั้งสองข้างได้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการเปลี่ยน และมาพร้อมกับตัวเลือกที่สามารถซักได้เพื่อให้ทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปิด
- กุญแจมือที่ซ่อนอยู่
- สายจัมเปอร์
- หม้อแปลงสามเฟส
- ฝาครอบแร็คแพน
- วงขัดและม้วน
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ที่คีบสแตนเลส
- BRADY 6003 ซีรี่ส์, ป้ายหมายเลข
- VESTIL F4 ซีรี่ส์ฟอร์จเหล็กฟอร์จ
- VULCAN HART ชุดหุ้ม
- COOPER B-LINE B447A ซีรี่ส์ แผ่นต่อท่อร้อยสาย
- VERMONT GAGE Chr Y NoGo Reversible Assemblies สีแดง
- ABC HAMMERS ค้อนตีทองเหลือง
- EATON ตัวสวิตช์โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ซีรีส์ 80
- CALBRITE ตัวเชื่อมต่อการบีบอัดชาย EMT สแตนเลส
- AMPCO METAL ค้อน Ball Pein