FOREVERBOLT เครื่องซักผ้าแบบแบน
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | เกรด | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | น้ำหนักแพคเกจ | ระบบการวัด | ความหนา | ความอดทนความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FBFLWASH34SOD2 | 3 / 4 " | 18-8 | 13 / 16 " | 1.5 " | 0.04 | นิ้ว | 0.108 ถึง 0.16 " | 0.108 ถึง 0.160 " | ฿200 | |
B | FB3FLWASH34SOD2 | 3 / 4 " | 316 | 13 / 16 " | 1.5 " | 0.05 | นิ้ว | 0.108 ถึง 0.16 " | 0.108 ถึง 0.160 " | ฿362 | |
C | FB3FLWASH34LOD2P10 | 3 / 4 " | 316 | 13 / 16 " | 2" | 1.1 | นิ้ว | 0.122 ถึง 0.177 " | 0.122 ถึง 0.177 " | ฿2,409 | |
D | FBFEWASHT34158 | 3 / 4 " | 18-8 | 25 / 32 " | 1.625 " | 0.11 | นิ้ว | 1 / 4 " | +/- 0.010 " | ฿296 | |
E | FBFLWASH38LOD2P25 | 3 / 8 " | 18-8 | 7 / 16 " | 1" | 0.31 | นิ้ว | 0.064 ถึง 0.104 " | 0.064 ถึง 0.104 " | ฿999 | |
F | FB3FLWASH38LOD2P10 | 3 / 8 " | 316 | 7 / 16 " | 1" | 0.15 | นิ้ว | 0.064 ถึง 0.104 " | 0.064 ถึง 0.104 " | ฿710 | |
G | FB3FLWASH38LOD3P100 | 3 / 8 " | 316 | 7 / 16 " | 1" | 1.3 | นิ้ว | 0.064 ถึง 0.104 " | 0.064 ถึง 0.104 " | ฿5,635 | |
H | FBFLWASH78SOD3P25 | 7 / 8 " | 18-8 | 15 / 16 " | 2" | 1.7 | นิ้ว | 0.11 " | +/- 0.010 " | ฿2,204 | |
I | FBFEWASHT78134 | 7 / 8 " | 18-8 | 29 / 32 " | 1.75 " | 0.12 | นิ้ว | 1 / 4 " | +/- 0.010 " | ฿336 | |
J | FB3MWASH6P100 | M6 | 316 | 6.40mm | 12 มม | 0.25 | เมตริก | 1.6mm | +/- 0.20mm | ฿2,440 | |
K | FB3MWASH8P100 | M8 | 316 | 8.40mm | 16 มม | 0.47 | เมตริก | 1.6mm | +/- 0.20mm | ฿2,758 | |
L | FB3MWASH12P25 | M12 | 316 | 13.00mm | 24mm | 0.35 | เมตริก | 2.5mm | +/- 0.20mm | ฿1,043 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขดลวดโซลินอยด์วาล์ว
- ส่วนประกอบของนักบินและระบบจุดระเบิด
- เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดไฟฟ้า
- แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม
- เลื่อยมือและเลื่อย
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- ร่องน้ำและอุปกรณ์เสริม
- JACOBS CHUCK หัวจับดอกสว่านแบบไม่ใช้กุญแจ, แรงบิดสูงพร้อมก้านรวม
- AMERICAN LOCK แม่กุญแจกับ Bumpstop
- TOUGH GUY โครงไม้ม็อบดันฝุ่น
- PRO SCIENTIFIC INC. แพ็คเกจการทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน
- DIXON รอยเชื่อม
- PASS AND SEYMOUR ปลั๊กสำหรับตกแต่งงานหนัก เต้ารับที่ควบคุมโหลดได้
- SPEARS VALVES บรรจุ 90 ชั้น 80 องศา ข้องอ CPVC ตาราง 80 x ตาราง PVC XNUMX
- APPROVED VENDOR นุ่มดูดซับและดูดซับความรู้สึก
- 3M แท่นชาร์จแบตเตอรี่
- BALDOR / DODGE ยางแยก 80HCB ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์