FPE NJL ซีรี่ส์เบรกเกอร์แบบสลักบนตัวเคส
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | NJL632125 | 125A | 480V | ฿204,588 | RFQ
|
A | NJL632150 | 150A | 600V | - | RFQ
|
A | NJL632175 | 175A | 480V | ฿204,588 | RFQ
|
A | NJL632200 | 200A | 480V | - | RFQ
|
A | NJL632225 | 225A | 480V | - | RFQ
|
A | NJL632250 | 250A | 480V | - | RFQ
|
A | NJL632300 | 300A | 480V | ฿204,588 | RFQ
|
A | NJL632350 | 350A | 480V | - | RFQ
|
A | NJL632400 | 400A | 480V | - | RFQ
|
A | NJL632500 | 500A | 480V | - | RFQ
|
A | NJL632600 | 600A | 480V | - | RFQ
|
NJL ซีรี่ส์ Bolt-On เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์
เซอร์กิตเบรกเกอร์ FPE NJL ซีรี่ส์ใช้สำหรับป้องกันกระแสเกินและสภาวะลัดวงจรในแผงควบคุมแผงควบคุมและศูนย์ควบคุมมอเตอร์ อุปกรณ์เหล่านี้มีทริปแม่เหล็กความร้อนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแทนกันได้เพื่อตอบสนองทันทีกับกระแสไฟกระชากที่รุนแรง แต่หลีกเลี่ยงการสะดุดเมื่อมีการโอเวอร์โหลดเล็กน้อย พวกเขาได้รับการรวมเข้ากับอุปกรณ์ติดตั้งสลักเกลียวและขั้วต่อสายไฟเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและการกำหนดค่าสายไฟที่ปลอดภัยตามลำดับ เลือกจากเบรกเกอร์วงจรเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมายในระดับแอมแปร์ตั้งแต่ 125 ถึง 600A บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้แช่แข็ง
- อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
- กลอนประตู
- ขั้วต่อสายไฟ
- การตรวจสอบกระบวนการ
- ปุ่มกด
- ทองแดง
- วาล์วลอยและอุปกรณ์เสริม
- APPROVED VENDOR วาล์วหม้อน้ำ
- PARKER 63PT ซีรีส์แทรก
- NORDFAB Quick Fit ท่อ
- APPROVED VENDOR คัน 4140 3 นิ้ว x 1 ฟุต
- KLEIN TOOLS หัวกระทิงหัวกว้าง
- COOPER B-LINE ตู้วางสายโทรศัพท์แบบที่ 1
- MILLER ELECTRIC เครื่องดูดควันแบบพกพา
- REMCO ที่จับขนาดเล็ก 6 นิ้ว
- BALDOR / DODGE ชุดประกอบ Spacer ชนิด Grid Lign T31