FRANKLIN ปั๊มบูสเตอร์หลายขั้นตอนS
สไตล์ | รุ่น | วัสดุใบพัด | แอมป์ | กรอบ | ทางเข้า | ความยาว | สูงสุด ความดันกรณี | สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30FMH1S3-T | เหล็กสแตนเลส 304 | 12.2/6.1 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 18.875 " | 150 PSI | 225 องศา F | 69 PSI | ฿100,000 | |
A | 30FMH2S5 | เหล็กสแตนเลส 304 | 20.8/10.4 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 21.625 " | 150 PSI | 225 องศา F | 117 PSI | ฿117,999 | |
A | 15FMH05S2-T | เหล็กสแตนเลส 304 | 7.6/3.8 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 17 " | 150 PSI | 225 องศา F | 43 PSI | ฿78,279 | |
A | 15FMH07S3 | เหล็กสแตนเลส 304 | 9.8/4.9 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 17.5 " | 150 PSI | 225 องศา F | 65 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿79,910 | |
A | 15FMH05S2 | เหล็กสแตนเลส 304 | 7.6/3.8 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 16.75 " | 150 PSI | 225 องศา F | 43 PSI | ฿71,479 | |
A | 45FMH2S3 | เหล็กสแตนเลส 304 | 20.8/10.4 | 48Y | 1-1 / 2 "FPT | 20.5 " | 150 PSI | 225 องศา F | 71 PSI | ฿131,566 | |
A | 30FMH2S5-T | เหล็กสแตนเลส 304 | 20.8/10.4 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 21.625 " | 150 PSI | 225 องศา F | 117 PSI | ฿113,669 | |
A | 30FMH07S2 | เหล็กสแตนเลส 304 | 9.8/4.9 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 17.5 " | 150 PSI | 225 องศา F | 48 PSI | ฿86,666 | |
A | 15FMH15S5 | เหล็กสแตนเลส 304 | 17/8.5 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 20 13 / 16 " | 150 PSI | 225 องศา F | 113 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿100,000 | |
A | 15FMH15S5-T | เหล็กสแตนเลส 304 | 17/8.5 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 20.75 " | 150 PSI | 225 องศา F | 113 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿98,333 | |
A | 30FMH07S2-T | เหล็กสแตนเลส 304 | 9.8/4.9 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 17.625 " | 150 PSI | 225 องศา F | 48 PSI | ฿86,666 | |
A | 30FMH15S4 | เหล็กสแตนเลส 304 | 17/8.5 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 20 11 / 16 " | 150 PSI | 225 องศา F | 93 PSI | ฿105,242 | |
A | 15FMH2S6 | เหล็กสแตนเลส 304 | 20.8/10.4 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 22 9 / 16 " | 150 PSI | 225 องศา F | 136 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿111,666 | |
A | 30FMH15S4-T | เหล็กสแตนเลส 304 | 17/8.5 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 20 11 / 16 " | 150 PSI | 225 องศา F | 93 PSI | ฿101,666 | |
A | 30FMH1S3 | เหล็กสแตนเลส 304 | 12.2/6.1 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 19 " | 150 PSI | 225 องศา F | 69 PSI | ฿92,096 | |
A | 15FMH1S4-T | เหล็กสแตนเลส 304 | 12.2/6.1 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 18 15 / 16 " | 150 PSI | 225 องศา F | 89 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿90,000 | |
A | 45FMH15S2 | เหล็กสแตนเลส 304 | 17/8.5 | 48Y | 1-1 / 2 "FPT | 19 11 / 16 " | 150 PSI | 225 องศา F | 48 PSI | ฿120,000 | |
A | 15FMH2S6-T | เหล็กสแตนเลส 304 | 20.8/10.4 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 22 9 / 16 " | 150 PSI | 225 องศา F | 136 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿103,333 | |
A | 45FMH15S2-T | เหล็กสแตนเลส 304 | 17/8.5 | 48Y | 1-1 / 2 "FPT | 19.625 " | 150 PSI | 225 องศา F | 48 PSI | ฿120,000 | |
A | 45FMH2S3-T | เหล็กสแตนเลส 304 | 20.8/10.4 | 48Y | 1-1 / 2 "FPT | 20.5 " | 150 PSI | 225 องศา F | 71 PSI | ฿128,147 | |
A | 15FMH07S3-T | เหล็กสแตนเลส 304 | 9.8/4.9 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 17.625 " | 150 PSI | 225 องศา F | 65 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿90,000 | |
A | 15FMH1S4 | เหล็กสแตนเลส 304 | 12.2/6.1 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 19 " | 150 PSI | 225 องศา F | 89 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿87,345 | |
B | 10FBT07C4 | เซลคอน (R) | 10.2/5.6 | 48Y | 1 "FNPT | 25 63 / 64 " | 375 PSI | 120 องศา F | 146 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿83,333 | |
B | 7FBT1S4 | เซลคอน (R) | 14.2/7.1 | 48Y | 1 "FNPT | 26 51 / 64 " | 375 PSI | 120 องศา F | 258 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿128,333 | |
B | 5FBT1C4 | เซลคอน (R) | 14.2/7.1 | 48Y | 1 "FNPT | 31 15 / 16 " | 375 PSI | 120 องศา F | 268 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿90,696 | |
B | 7FBT1C4 | เซลคอน (R) | 14.2/7.1 | 48Y | 1 "FNPT | 31.125 " | 375 PSI | 120 องศา F | 258 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿93,333 | |
B | 25FBT3C4 | เซลคอน (R) | 13.7-11.4 | 56Y | 1 "FNPT | 36 27 / 32 " | 375 PSI | 120 องศา F | 206 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿133,723 | |
B | 25FBT1C4 | เซลคอน (R) | 14.2/7.1 | 48Y | 1 "FNPT | 26 31 / 32 " | 375 PSI | 120 องศา F | 94 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿90,000 | |
B | 15FBT1S4 | เซลคอน (R) | 14.2/7.1 | 48Y | 1 "FNPT | 25 53 / 64 " | 375 PSI | 120 องศา F | 148 PSI | ฿121,550 | |
B | 5FBT05S4 | เซลคอน (R) | 9.0/4.5 | 48Y | 1 "FNPT | 25 63 / 64 " | 375 PSI | 120 องศา F | 159 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿108,333 | |
B | 25BT3S4-PE | เซลคอน (R) | - | 56C | 1 "FNPT | 23 21 / 32 " | 375 PSI | 120 องศา F | 206 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿53,446 | |
B | 25FBT2C4 | เซลคอน (R) | 18/9 | 48Y | 1 "FNPT | 32.625 " | 375 PSI | 120 องศา F | 158 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿106,666 | |
B | 20FBT15C4 | เซลคอน (R) | 17.6/8.8 | 48Y | 1 "FNPT | 32.625 " | 375 PSI | 120 องศา F | 158 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿100,000 | |
B | 20FBT1C4 | เซลคอน (R) | 14.2/7.1 | 48Y | 1 "FNPT | 28.187 " | 375 PSI | 120 องศา F | 113 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿93,089 | |
B | 7FBT05S4 | เซลคอน (R) | 9.0/4.5 | 48Y | 1 "FNPT | 23 27 / 32 " | 375 PSI | 120 องศา F | 145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿104,120 | |
B | 10FBT1C4 | เซลคอน (R) | 14.2/7.1 | 48Y | 1 "FNPT | 29 9 / 16 " | 375 PSI | 120 องศา F | 204 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿94,372 |
หลายขั้นตอนบูสเตอร์ปั๊ม
ปั๊มเพิ่มแรงดันหลายขั้นตอนของแฟรงคลินได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการเพิ่มแรงดันในการใช้งานระบบจ่ายน้ำ ปั๊มสแตนเลสเหล่านี้มีมอเตอร์สตาร์ทแบบเหนี่ยวนำหรือตัวเก็บประจุที่สามารถทนต่ออัตราการไหลได้สูงถึง 268 PSI และซีลคาร์บอนเซรามิก / Buna / Viton สำหรับการป้องกันการรั่ว ติดตั้งในแนวนอนเพื่อประสิทธิภาพสูงโดยมีกำลังสูงสุด 3 HP และแรงดูดสูงถึง 15 ฟุต บูสเตอร์ปั๊มหลายขั้นตอนเหล่านี้มีให้เลือก 2 ถึง 15 ขั้นตอน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฮาร์ดแวร์ประตูไม้
- ท่อถังสี
- แพลตฟอร์มงานไฟเบอร์กลาส
- อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องปรุงรสด้วยตนเอง
- เพลาขัน
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- ความปลอดภัยในการจราจร
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- Pins
- INTERMATIC Photocontrol, การติดตั้ง Turn-Lock
- SHARKBITE ตัดการเชื่อมต่อคลิป
- GRAINGER คันโยกสำหรับงานหนัก
- WEARWELL 566 ซีรีส์กระเบื้องเคลียร์
- BANJO FITTINGS แหวนยูเนี่ยนวาล์ว
- AIRMASTER FAN ตัวเก็บประจุมอเตอร์
- WINSMITH ชุดบูชลดความเร็ว SE Encore
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ WHMQ-H1, ขนาด 824, เฟืองตัวหนอน Ironman
- GROVE GEAR ซีรีย์ GR, สไตล์ BR, ขนาด 813, เฟืองตัวหนอน Ironman