FRANKLIN 30FMH15S4-T ปั๊ม 1-1/2 HP 3 Ph 208-230/460V 4 Stage
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บูสเตอร์ปั๊มหลายขั้นตอน |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | คสช |
แอมป์ | 17/8.5 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 48Y |
GPM @ 20 PSI | 43 |
GPM @ 40 PSI | 39 |
GPM @ 60 PSI | 30 |
GPM @ 80 PSI | 17 |
ความสูง | 8" |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กสแตนเลส 304 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | เหล็กสแตนเลส 304 |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 1-1 / 4 "FNPT |
ความยาว | 20 11 / 16 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 150 PSI |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 225 องศา F |
แม็กซ์ ความดัน | 93 PSI |
อุณหภูมิโดยรอบของมอเตอร์ คะแนน | 40 องศาเซลเซียส |
ตู้มอเตอร์ | ODP |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | อุปนัย |
ทางออก | 1 "FNPT |
ระยะ | 3 |
วัสดุซีล | คาร์บอนเซรามิกไวตัน |
การฝึกงาน | 4 |
ลิฟท์ดูด | 15 ฟุต |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
วัสดุเปียก | เหล็กสแตนเลส 304 |
ความกว้าง | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.16 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | วัสดุใบพัด | แอมป์ | กรอบ | ทางเข้า | ความยาว | สูงสุด ความดันกรณี | สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15FMH05S2 | เหล็กสแตนเลส 304 | 7.6/3.8 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 16.75 " | 150 PSI | 225 องศา F | 43 PSI | ฿66,439 | |
15FMH07S3 | เหล็กสแตนเลส 304 | 9.8/4.9 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 17.5 " | 150 PSI | 225 องศา F | 65 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿74,897 | |
15FMH1S4 | เหล็กสแตนเลส 304 | 12.2/6.1 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 19 " | 150 PSI | 225 องศา F | 89 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿86,043 | |
15FMH15S5 | เหล็กสแตนเลส 304 | 17/8.5 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 20 13 / 16 " | 150 PSI | 225 องศา F | 113 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿93,702 | |
15FMH2S6 | เหล็กสแตนเลส 304 | 20.8/10.4 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 22 9 / 16 " | 150 PSI | 225 องศา F | 136 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿102,197 | |
15FMH05S2-T | เหล็กสแตนเลส 304 | 7.6/3.8 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 17 " | 150 PSI | 225 องศา F | 43 PSI | ฿73,423 | |
15FMH07S3-T | เหล็กสแตนเลส 304 | 9.8/4.9 | 48Y | 1-1 / 4 "FNPT | 17.625 " | 150 PSI | 225 องศา F | 65 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿82,522 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.