GARDNER BENDER แกนม้วนลวดแกนรถเข็น
สไตล์ | รุ่น | ความจุ | จะทำยังไง | ความสูง | ชิ้น | วัสดุล้อ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ดับเบิลยูเอสพี -140 | 300 ปอนด์ | (8) 7 "Dia. x 5" Wide Reels Reels หรือ (4) 7 "Dia. x 6 ถึง 10" Wide Reels | 43 " | ตะกร้าลวดและแคดดี้ | เหล็กกึ่งนิวเมติก | 16 " | ฿18,101 | |
B | ดับเบิลยูเอสพี -144 | 400 ปอนด์ | (23) สปูล 500 ฟุตหรือ (2) 2500 ฟุต, (10 ถึง 23) วงล้อขนาด 5 ถึง 7 "x กว้าง 5 ถึง 10", (4) ม้วน 10 ถึง 12 "เส้นผ่าศูนย์กลาง x 7" กว้างหรือ (2) วงล้อ 15 ถึง 18 "เส้นผ่าศูนย์กลาง x 14" กว้าง | 43 " | Deluxe Wire Spool Cart และ Caddy | เหล็กกึ่งนิวเมติก | 18.5 " | ฿18,997 | |
C | ดับเบิลยูเอสพี -150 | 700 ปอนด์ | (4) วงล้อขนาด 10 "x 15" กว้าง, (3) วงล้อ 12 ถึง 14 "dia., (2) วงล้อ 12 ถึง 15" dia. x 15 "กว้างหรือ (1) 24" dia. กว้าง x 15 " | 45 " | รถเข็นแกนลวดสำหรับงานหนัก | ล้อกึ่งนิวเมติกติดตั้งบนขอบล้อเหล็กลูกปืน | 18.5 " | ฿17,761 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระบอกสูบ Lockset
- สายพานลำเลียง H-Stands
- อุปกรณ์จัดเก็บโครงโลหะ
- อร๋
- ช่องว่างสีบรอนซ์แฟลตบาร์แผ่นและสต็อกแผ่น
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอ
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- สายรัดและ Hydrants
- APPROVED VENDOR Trigger Foamer Package จำนวน 6
- ZURN ตลับเย็น
- NYCOIL ท่อ 5/16 นิ้ว
- GUARDAIR ท่อสูญญากาศไวนิลสำหรับงานมาตรฐาน
- GUARDAIR ปืนลมนิรภัยแบบไม่นำไฟฟ้า
- CH HANSON แท็กโลหะเปล่า
- ANVIL ปลั๊กกระทิงมาตรฐาน
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมี่ยมวาล์วปีกผีเสื้อกระตุ้นไฟฟ้า True Lug, ดึงสังกะสี, EPDM
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ FXN-M ซีรี่ส์
- VESTIL สลิงกลองซีรีย์ DCS