GARDNER BENDER WSP-144 รถเข็นม้วนเก็บลวด 43 X18-1/2x22 5 แกน
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Deluxe Wire Spool Cart และ Caddy |
ความจุ | 400 ปอนด์ |
ความลึก | 22 " |
จะทำยังไง | (23) สปูล 500 ฟุตหรือ (2) 2500 ฟุต, (10 ถึง 23) วงล้อขนาด 5 ถึง 7 "x กว้าง 5 ถึง 10", (4) ม้วน 10 ถึง 12 "เส้นผ่าศูนย์กลาง x 7" กว้างหรือ (2) วงล้อ 15 ถึง 18 "เส้นผ่าศูนย์กลาง x 14" กว้าง |
เสร็จสิ้น | เคลือบอีพ็อกซี่สีแดง |
ความสูง | 43 " |
วัสดุ | เหล็ก |
วัสดุล้อ | เหล็กกึ่งนิวเมติก |
ประเภทล้อ | (2) ของแข็ง |
ความกว้าง | 18.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | จะทำยังไง | ความสูง | ชิ้น | วัสดุล้อ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดับเบิลยูเอสพี -140 | 300 ปอนด์ | (8) 7 "Dia. x 5" Wide Reels Reels หรือ (4) 7 "Dia. x 6 ถึง 10" Wide Reels | 43 " | ตะกร้าลวดและแคดดี้ | เหล็กกึ่งนิวเมติก | 16 " | ฿15,892 | ||
ดับเบิลยูเอสพี -150 | 700 ปอนด์ | (4) วงล้อขนาด 10 "x 15" กว้าง, (3) วงล้อ 12 ถึง 14 "dia., (2) วงล้อ 12 ถึง 15" dia. x 15 "กว้างหรือ (1) 24" dia. กว้าง x 15 " | 45 " | รถเข็นแกนลวดสำหรับงานหนัก | ล้อกึ่งนิวเมติกติดตั้งบนขอบล้อเหล็กลูกปืน | 18.5 " | ฿15,497 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.